WATTS Töltőszelep és visszafolyásgátlók


Szűrő
Bevonat: Nem , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Max. Nyomás: 100 psi , Max. Hőmérséklet: 212 F fok , Max. Munkahelyi nyomás: 6.9 Bar , Min. Hőmérséklet: 33 F fok , Működés: Folyamatos , Kimenet mérete: 1 / 2 " , Szelep típusa: Nincs elzáró szelep
StílusModelltest anyagaTestnevelésLemezanyagBemeneti típusMfr. SorozatKimeneti típusÜlés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
911M3-QC
Sárgaréz--Quick Connect911Női menetes-€372.43
B
1/2 BD911T-M3
SárgarézEgyenes-Unió női menetesBD911Uniós közös-€350.94
C
B911S-M3
SárgarézSorbanEPDMUnion ForrasztóB911Női menetesMűanyag€332.13
D
B911T-M3 (W/PRESS) 1/2
SárgarézSorbanGuminyomja megB911nyomja megMűanyag€348.24
E
1/2 BD911S-M3
SárgarézEgyenes-Union ForrasztóBD911Uniós közös-€350.94
C
B911T-M3
SárgarézSorbanGumiUnió női menetesB911Női menetesMűanyag€332.13
F
911T-M3
SárgarézSorbanGumiUnió női menetes911Női menetesRozsdamentes acél€348.24
C
B911M3-QC
BronzSorban-Női menetesB911Női menetes-€356.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?