Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K1411.08X45 Hygienic Hex Head Screw, Stainless Steel, Fully Threaded, M8, 45 mm Fastener | CR7BQD 802H17

KIPP K1411.08X45 higiénikus hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél, teljesen menetes, M8, 45 mm-es rögzítő

Raktáron
Cikkszám: CR7BQD Típus: K1411.08X45Kereszthivatkozás: 802H17

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0216
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K1411.08X45 higiénikus hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél, teljesen menetes, M8, 45 mm-es rögzítő
€22.53 /Mértékegység