VESTIL S-118-FF-DM targonca, dupla árboc, 118 hüvelykes, rögzített

Raktáron
Tétel: AG7YEC Modell: S-118-FF-DM

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,251.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Akkumulátor(2)12V DC
akkumulátor mérete11
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás2200 lbs.
színekFekete sárga
Villa hossza42 "
Villa szélessége5.9 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság78.75 "
HP2 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz70.88 "
Emelési magasság max.118 "
Terhelhetőség2200 lbs.
Terhelje görgők anyagátPoli Acélon
Csökkentett magasság3 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság114.625 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság3.38 "
Min. Villák közötti szélesség26.75 "
Min. Szélesség a lábak között26.75 "
motor típusaDC 24V
motor feszültség24V DC
Az elemek száma2
Görgők száma5
Működés teljes feltöltéssel3-4 óra.
Teljes feltöltéssel működik szakaszos használat esetén8 óra.
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásAkkumulátor működik
Emelt magasság118 "
Hátsó görgő átmérője5.9 "
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
StílusRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)
Egyenletes kapacitás 0" és 62" között2200 lbs.
Egyenletes kapacitás 62" és 118" között1500 lbs.
Feszültség24V
Szélesség31.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 490.95
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)171.45
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Szélesség a lábak közöttakkumulátor méreteVilla szélességeMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttGörgők számaHátsó görgő típusaÁr
VESTIL S-101-AA-DM állítható targonca, dupla árboc, 101 hüvelyk megemelt | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A€18,130.36
VESTIL S-118-AA-DM targonca, dupla árboc, 118 hüvelyk, állítható | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Forgó€18,790.54
VESTIL S-125-AA-DM targonca, dupla árboc, 125 hüvelyk, állítható | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€19,376.04
VESTIL S-150-AA-DM targonca, dupla árboc, 150 hüvelyk, állítható | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€21,295.73
VESTIL S3-118-AA állítható targonca, dupla árboc, 118 hüvelyk megemelt | AG7YEM S3-118-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€23,121.83
VESTIL S3-125-AA targonca, dupla árboc, 125 hüvelyk állítható, 3000 font. Kapacitás | AG7YEN S3-125-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€18,985.72
ajánlatkérés
VESTIL S3-62-AA állítható targonca, dupla árboc, 62 hüvelyk megemelt, 3000 font. kapacitás | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€18,771.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-118-FF-DM targonca, dupla árboc, 118 hüvelykes, rögzített
€18,251.65 /Mértékegység