Napelemes szerelési hardver

Szűrő

SOLARTECH POWER -

Napelemes tartó

StílusModellMélységMagasságSúlySzélességÁr (ÁFA nélkül)
AZ-KONZOL2"3"1.00 font3"€28.75
BRAC-M-5304"19 "3.00 font5"€158.75
CRAC-M120-SD4"6"38.00 font7"€541.04
DRAC-PMS8654"3"21.00 font7"€312.80
ERAC-M120-S4"2"2.00 font5"€366.84
FL-KONZOL4"2"2.00 font5"€28.75
GRAC-M865-B7"7"6.00 font8"€323.98
HRAC-M880-D7"6"33.00 font7"€434.13

Napelemes szerelési hardver

Raptor Supplies napelem-rögzítő hardverek széles választékát kínálja, mint például napelem-tartók és rögzítők, fúrószárak, tetőhorgok, önfúró csavarok, szolár adapter lemezek, állítható konzolok és lyukfűrészek olyan márkáktól, mint az EJOT és a Solartech Power. A Solartech Power alumínium pólusoldali tartói egyedülálló szorító- és horonykombinációt tartalmaznak, amely kiküszöböli a csavarlyukak szükségességét a napelem modulok rögzítéséhez. Ezek a tartók kompatibilisek akár 140 W-os napelem modulokkal, és teljesen állítható dőlésszögű mechanizmussal rendelkeznek a modulok bármilyen szögben történő rögzítéséhez a panel energiatermelésének optimalizálása érdekében. A napelemes rögzítőrendszer vagy a napelemes rögzítő-/állványrendszerek merev szerkezetének biztosítása érdekében , EJOT napelem adapter lemezeink széles kínálatából választhat. Ezek a strapabíró lemezek nagy szilárdságú rozsdamentes acél szerkezettel és nagy erőelnyelő tulajdonságokkal rendelkeznek, így kiküszöbölik a dőlés vagy elmozdulás valószínűségét. Rozsdamentes acél menettel rendelkező EJOT napelemes rögzítőelemeket is kínálunk a trapéz- és hullámos fémtetőkbe való könnyű és gyors rögzítéshez fém/fa alépítményekkel. Ezek a rögzítők belső SW5 hatlapú meghajtásból, állítható lemezekből vagy L-lábakból állnak, amelyeket M10 ellenanyák és alátétek rögzítenek, és egy alátét a precíziósan meghatározott mélységszabályozó ütköző alatt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?