ALLANSON Olajégő gyújtás transzformátorok


Szűrő
StílusModellAmperek @ 120VTételSzerelési típusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
2721-605
-Olajégő gyújtás transzformátorCsukló vége120€154.24
B
2721-668
-Olajégő gyújtás transzformátor4 rögzítő furat a lemezben120€161.16
C
2744-628G
-Olajégő gyújtás transzformátorCsukló vége240€234.99
D
2721-647
-Olajégő gyújtás transzformátor8-32 x 3/8 "rögzítő csapok120€169.28
E
2744-668
-Olajégő gyújtás transzformátor4 rögzítő furat a lemezben240€223.80
F
1092-PF
20mAGázégő gyújtás transzformátor1 / 4-20 TPI csapok120€202.90
G
1092-S
20mAGázégő gyújtás transzformátorRéselt lemez120€214.32
H
1092-H
20mAGázégő gyújtás transzformátor4 lyukak120€205.11
I
2721-630
23mAOlajégő gyújtás transzformátorCsukló vége120€151.90
J
2721-628G
23mAOlajégő gyújtás transzformátorCsukló vége120€151.90
K
2721-619
23mAOlajégő gyújtás transzformátorCsukló vége120€138.74
L
2721-620
23mAOlajégő gyújtás transzformátorOldalsó zsanér120€151.90

Olajégő gyújtás transzformátorok

Az Allanson olajégő gyújtótranszformátorait úgy tervezték, hogy az égőt lángvesztés vagy a rendszer hibás működése miatt leállítsák. Ezek az olajégő transzformátorok magas hőmérsékletű vezetékekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a zord ipari hőmérsékleti viszonyoknak, és nagy sűrűségű dupla porcelán perselyek a biztonságos működés érdekében. Rendelkezésre állnak vég / oldalsó zsanér, réselt lemez és 1 / 4-20 TPI csap rögzítési változat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?