Nyomatékszorzók

Szűrő

WRIGHT TOOL -

Nyomatékszorzók, lemezreakciós stílus

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9S394€14,317.75
B9S492€7,921.80
A9S395€16,387.23
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AE290PLUS€2,128.43
AE391€3,718.87
AE291€2,640.91
AE392€6,473.66
AE393€8,244.74
WRIGHT TOOL -

Nyomatékszorzók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9S392B€5,093.64
B9S290P€1,504.76
C9S291€1,660.80
D9S292€2,098.36
A9S391€2,106.95
B9S393A€6,647.12
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AE493€20,235.83
AE494€24,117.67
AE495€25,882.86
PROTO -

Nyomaték szorzó

A Stanley Proto nyomatékszorzókat úgy tervezték, hogy magas mechanikai előnyöket biztosítsanak a menetes rögzítők megfelelő meghúzása érdekében. Ezek a szorzók egylépcsős bolygókerekes rendszerrel rendelkeznek, amely hatékony szorzási arányokat kínál 6: 33: 1-ig, a legnagyobb nyomaték átadására a legkompaktabb és legpontosabb beállításoknál. A maximális névleges bemenet 200 ft lb (271 Nm), a maximális névleges teljesítmény pedig 1200 ft lb (1626 Nm). Válasszon ezen Proto nyomatékszorzók széles skálájából, amelyek az olvasási nyomaték pontosságának +/- 5% -ában állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTeljes hosszKalibrációs tanúsítványÁttételFogantyúhosszFej Dia.FejvastagságAnyagMax. Névleges bemenetÁr (ÁFA nélkül)
AJ6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 ft.-lb.€1,138.84
AJ6202ACERT8.593Igen1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 ft.-lb.€1,115.10
BJ623414 1 / 16 "Nem15:14.875 "4.875 "5.5 "Fém162 ft.-lb.€5,984.39
CJ624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.-lb.€10,621.52
CJ625215.187 "Nem60:1-5-13 / 16 "10.75 "Fém154 ft.-lb.€12,651.21
DJ6212CERT19.593Igen1:614.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi anyag200 ft.-lb.€2,721.41
DJ6222CERT19.593Igen1:13.614.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi anyag162 ft.-lb.€4,020.78
DJ6232CERT19.593Igen20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 láb font.€5,494.26
DJ621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi anyag200 ft.-lb.€2,242.58
DJ622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi anyag162 ft.-lb.€3,985.05
DJ623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi anyag173 ft.-lb.€4,886.03
GEDORE -

Nyomatékszorzó, női bemenet 3/4 hüvelyk, férfi kimenet 1 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DVI-28ZCD3FLK€5,927.07
FERVI -

Nyomatékszorzó, 3000 Nm max. Nyomaték, 1 hüvelykes aljzatméret, 7 darab

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0360CJ4KUF€97.90
Lásd a részleteket

Nyomatékszorzók

Raptor Supplies széles körű nyomatékszorzókat kínál olyan márkáktól, mint Gedore, Proto és Wright eszköz. Belső fogaskerekek segítségével megsokszorozzák a nyomaték mennyiségét és csökkentik a további kézi erőhatásokat. Ezek az egységek tovább csökkentik a nyomatékkulcs fogantyújánál a hosszabbító fogantyú vagy a csalórúd szükségességét, és 14.125, 4.875, 5.25 és 5.625 hüvelykes fogantyúkban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?