A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 1000-nél nagyobb , ANSI vágott gramm: 1500-nél nagyobb , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , Hátsó anyaga: Kötött , Bevonatfedés: Palm varrva , Bevonatolás: Durva , Bevonatanyag: Bőr , Szín: Szürke , Mandzsetta: Kötött , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: Nagy teljesítményű polietilén , Ujjstílus: Tele , Mérő: 7 , Kéz: Jobb bal , Csuklóbetét anyaga: Nagy teljesítményű polietilén , Bélés anyaga: Nagy teljesítményű polietilén , Pálma anyaga: Szarvasmarha bőr , Szúrásálló: Nem , Varrásanyag: Poliészter , hüvelykujj stílusa: Szárny
Bőr bevonatú, vágásálló kesztyű, vágási szint A4
A Condor vágási szintű A4-es bőrbevonatú, vágásálló kesztyűket olyan igényes ipari környezetekhez tervezték, ahol az éles tárgyak és a vágás veszélyei uralkodnak. Ezek a kesztyűk ideálisak fémmegmunkáláshoz, építőiparhoz, üvegkezeléshez és gyártási műveletekhez.
Jellemzők
- A Condor vágási szintű A4-es bőrbevonatú, vágásálló kesztyűk robusztus ANSI/ISEA vágási szintű A4-es besorolással rendelkeznek, ami a vágási veszélyekkel szembeni kivételes ellenállást jelzi, és biztosítja a dolgozók biztonságát magas kockázatú környezetben.
- Bőr tenyérrel rendelkeznek, amely kiváló egyensúlyt biztosít a védelem és a kényelem között.
- Ezek a kesztyűk ANSI/ISEA 5-ös kopási szintű besorolással rendelkeznek, ami azt jelzi, hogy rendkívül ellenállóak a kopással és elszakadással szemben.
- Zökkenőmentesen kötött konstrukciót kínálnak, csökkentve az irritációt, és szoros, kényelmes illeszkedést kínálnak, amely minimálisra csökkenti a kéz fáradását.
- Ezek a kesztyűk EN 388 4X43D minősítéssel rendelkeznek, kiemelve kiemelkedő teljesítményüket vágás-, szakadás-, szúrás- és kopásállóságuk terén.
- Speciális bal- és jobbkezes kialakításuk biztosítja az ergonomikus és testreszabott illeszkedést minden kézhez.