VESTIL DD-EZ-M Sorjamentes kézi dobfejfejtő | AG7QLE

VESTIL DD-EZ-M Burr-free Manual Drum Deheader

Raktáron
Tétel: AG7QLE Model: DD-EZ-M

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,456.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdeheader
színekFekete
Mélység12 "
Fogantyúhossz6"
Magasság18 "
Hossz12 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
MűveletKézi racsnis stílus
Átmegy a levágott fedélhez3 a 5
ÁramforrásKézikönyv
Cserélhető pengékIgen
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8467290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMotoros HPÁtmegy a levágott fedélhezÁramforrásSzélességÁr
VESTIL DD-EX-A Ipari légdob szárító | AG7QLB DD-EX-ASárga25 "17 "1/2 LE1 a 2Levegő11 "€14,906.34
VESTIL DD-EX-E ipari elektromos dobfejfejtő | AG7QLC DD-EX-ESárga25 "17 "1/3 LE1 a 2elektromos11 "€16,727.03
VESTIL DD-EZ-E elektromos dobfejfejtő, 12 hüvelyk hosszúság x 7 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk magasság | AG7QLD DD-EZ-EFekete24 "12 "0.09 hp3 a 5Önjáró, elektromos10 "€11,018.59
VESTIL DD-M kézi dobfejfejtő, 12 x 4 x 12 hüvelykes méret | AG7QLF DD-MFekete12 "12 "-1Kézikönyv4"€1,333.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DD-EZ-M Burr-free Manual Drum Deheader
€6,456.78 /Mértékegység