VESTIL DD sorozatú dobfejfejek


Szűrő
Áramlási sebesség: 25 CFM , Teljes terhelésű erősítők: 5.7A , Sebességváltó: 30:1 , Fogantyú hossza: 6" , Anyaga: Acél , Motor típusa: 4 Lapát megfordítható , A dobok nyitási kapacitása: 30, 55 gal. , fázis: 1 , Nyomás: 60-100 psi , Cserélhető pengék: Igen , Nyomaték: 220 hüvelyk-font. , Feszültség: 110V
StílusModellszínekMagasságHosszMotoros HPÁtmegy a levágott fedélhezÁramforrásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DD-EZ-E
Fekete24 "12 "0.09 hp3 a 5Önjáró, elektromos10 "€11,018.58
B
DD-EZ-M
Fekete18 "12 "-3 a 5Kézikönyv7"€6,456.77
C
DD-M
Fekete12 "12 "-1Kézikönyv4"€1,333.96
D
DD-EX-A
Sárga25 "17 "1/2 LE1 a 2Levegő11 "€14,906.34
E
DD-EX-E
Sárga25 "17 "1/3 LE1 a 2elektromos11 "€16,727.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?