Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DD-M kézi dobfejfejtő, 12 x 4 x 12 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7QLF Modell: DD-M

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,333.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdeheader
színekFekete
Mélység12 "
Magasság12 "
Hossz12 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Megnyitja a Dobkapacitást30, 55 gal.
MűveletKézikönyv
Átmegy a levágott fedélhez1
ÁramforrásKézikönyv
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8467290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMotoros HPÁtmegy a levágott fedélhezÁramforrásSzélességÁr
VESTIL DD-EX-A Ipari légdob szárító | AG7QLB DD-EX-ASárga25 "17 "1/2 LE1 a 2Levegő11 "€14,906.34
VESTIL DD-EX-E ipari elektromos dobfejfejtő | AG7QLC DD-EX-ESárga25 "17 "1/3 LE1 a 2elektromos11 "€16,727.03
VESTIL DD-EZ-E elektromos dobfejfejtő, 12 hüvelyk hosszúság x 7 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk magasság | AG7QLD DD-EZ-EFekete24 "12 "0.09 hp3 a 5Önjáró, elektromos10 "€11,018.59
VESTIL DD-EZ-M Sorjamentes kézi dobfejfejtő | AG7QLE DD-EZ-MFekete18 "12 "-3 a 5Kézikönyv7"€6,456.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DD-M kézi dobfejfejtő, 12 x 4 x 12 hüvelykes méret
€1,333.95 /Mértékegység