VESTIL DD-EX-A Ipari légdob szárító | AG7QLB

VESTIL DD-EX-A Ipari légdobos fejfejtő

Raktáron
Tétel: AG7QLB Modell: DD-EX-A

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,906.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdeheader
CFM25 CFM
színekSárga
Mélység17 "
Áramlási sebesség25 CFM
sebességváltó szűkítő30:1
Magasság25 "
Hossz17 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/2 LE
motor típusa4 Lapát megfordítható
MűveletLevegő
Átmegy a levágott fedélhez1 a 2
ÁramforrásLevegő
Nyomás60-100 psi
PSI60-100
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8467290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMotoros HPÁtmegy a levágott fedélhezÁramforrásSzélességÁr
VESTIL DD-EX-E ipari elektromos dobfejfejtő | AG7QLC DD-EX-ESárga25 "17 "1/3 LE1 a 2elektromos11 "€16,727.03
VESTIL DD-EZ-E elektromos dobfejfejtő, 12 hüvelyk hosszúság x 7 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk magasság | AG7QLD DD-EZ-EFekete24 "12 "0.09 hp3 a 5Önjáró, elektromos10 "€11,018.59
VESTIL DD-EZ-M Sorjamentes kézi dobfejfejtő | AG7QLE DD-EZ-MFekete18 "12 "-3 a 5Kézikönyv7"€6,456.78
VESTIL DD-M kézi dobfejfejtő, 12 x 4 x 12 hüvelykes méret | AG7QLF DD-MFekete12 "12 "-1Kézikönyv4"€1,333.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DD-EX-A Ipari légdobos fejfejtő
€14,906.34 /Mértékegység