WESCO CPII Lowboy raklapkocsik


Szűrő
Villa szélessége: 7" , Fogantyú: Gumi bevonatú , Teljes magasság: 46.5 " , Görgő átm.: 2"
StílusModellTerhelhetőségVilla hosszaTeljes hosszTeljes szélességKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
278142
4400 font42 "51 "21 "Moldon poliuretán€1,230.04
A
278748
4400 font48 "63 "27 "Moldon poliuretán€1,238.04
A
278136
4400 font36 "51 "21 "Moldon poliuretán€1,224.53
A
278148
4400 font48 "51 "21 "Moldon poliuretán€1,214.14

CPII Lowboy raklapkocsik

A Wesco CPII alacsony teherbírású raklapkocsikat raklapok emelésére és szállítására használják raktárakban, összeszerelő sorokban vagy feldolgozó létesítményekben. Ezeknek a raklapemelő targoncáknak a kisgyerekes kialakítása és 7 hüvelykes villaszélessége ideális az alacsony profilú sínekbe való beépítéshez, és elegendő felületet biztosít a terhek kiegyensúlyozásához. Ezeket az egységeket 7 hüvelykes, öntött poliuretán kormánykerékkel, 2 hüvelykes acél teherkerékkel és 180 fokos kormánysugárral szerelték fel. Ezek a 4400 lb maximális teherbírású emelőkocsik 36 és 48 hüvelyk közötti villahosszakban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?