VESTIL DD-EZ-E elektromos dobfejfejtő, 12 hüvelyk hossz x 7 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG7QLD Modell: DD-EZ-E

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,018.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdeheader
színekFekete
Mélység12 "
Frekvencia50 Hz
Fogantyúhossz6"
Magasság24 "
Hz50
Hossz12 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP0.09 hp
MűveletÖnjáró, elektromos
Átmegy a levágott fedélhez3 a 5
Fázis1
ÁramforrásÖnjáró, elektromos
Cserélhető pengékIgen
Feszültség110V
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8467290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMotoros HPÁtmegy a levágott fedélhezÁramforrásSzélességÁr
VESTIL DD-EX-A Ipari légdob szárító | AG7QLB DD-EX-ASárga25 "17 "1/2 LE1 a 2Levegő11 "€14,906.34
VESTIL DD-EX-E ipari elektromos dobfejfejtő | AG7QLC DD-EX-ESárga25 "17 "1/3 LE1 a 2elektromos11 "€16,727.03
VESTIL DD-EZ-M Sorjamentes kézi dobfejfejtő | AG7QLE DD-EZ-MFekete18 "12 "-3 a 5Kézikönyv7"€6,456.78
VESTIL DD-M kézi dobfejfejtő, 12 x 4 x 12 hüvelykes méret | AG7QLF DD-MFekete12 "12 "-1Kézikönyv4"€1,333.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DD-EZ-E elektromos dobfejfejtő, 12 hüvelyk hossz x 7 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk magasság
€11,018.59 /Mértékegység