PARKER Traktor gyorscsatlakozók, 1/2 hüvelykes testméret, 12 GPM áramlás


Szűrő
Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 2 " , Áramlási sebesség: 12 Gal / perc , Zár típusa: Záró golyók , Max. Üzemi nyomás: 3000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Szál típusa: , Szelep típusa: poppet
StílusModellKapcsolat típusaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
9250-4L
NPTF1 / 2-14 "€214.79
ajánlatkérés
B
9250-4R
NPTF1 / 2-14 "€201.83
ajánlatkérés
A
9250-16L-YE
UNF7 / 8-14€204.50
ajánlatkérés
A
9250-334
UNF9 / 16-18€207.09
ajánlatkérés
A
9250-15-320
UNF3 / 4-16€201.35
ajánlatkérés
A
9250-4-320
UNF1 / 2-14 "€214.00
ajánlatkérés
A
9250-6-320
UNF9 / 16-18€214.03
ajánlatkérés
C
9250-16R
UNF7 / 8-14€189.99
ajánlatkérés
B
9250-16R-RE
UNF7 / 8-14€204.50
ajánlatkérés
C
9250-16L
UNF7 / 8-14€189.99
ajánlatkérés

Traktor gyorscsatlakozók, 1/2 hüvelykes testméret, 12 GPM áramlás

A Parker 9200 sorozatú hidraulikus gyorscsatlakozók lehetővé teszik a nulla nyomású csatlakoztatást/leválasztást a kompatibilis mellbimbóikkal, ha mindkét alkatrész (vagy egyikük) nyomás alatt van. Ezek a horganyzott acél egységek egy emelőkarral vannak beépítve, amely a szelepeket "nyitott" helyzetben reteszeli, hogy megakadályozza a nemkívánatos nyomáslökéseket, vagy "zárt helyzetben", miközben a vezetékek nyomás alatt vannak. A jobb- és balkezes működtetés színkódolt markolatokkal (piros/sárga) lehetővé teszi az emelő- és az alsó nyomásvezetékek könnyű azonosítását. Ezen túlmenően elszakadó kialakításúak, biztosítva a tengelykapcsoló gyors leválasztását olyan szakadási helyzet esetén, amely tömegfolyadék kiömléséhez vagy tömlőrepedéshez vezethet. Válasszon a hidraulikus gyorscsatlakozók széles kínálatából, amelyek NPTF és UNF csatlakozási típusokban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?