Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEC-O-MATIC D50 adagolószivattyú 60 Gpd 25 Psi | AC2YMW 2P305

MEC-O-MATIC D50 adagolószivattyú 60 Gpd 25 Psi

Raktáron
Tétel: AC2YMW Típus: D50Kereszthivatkozás: 2P305

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€707.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
test anyagaPolikarbonát
cc / Min.157.6
TeljesítésETL, cETL, ETLszaniter, CE
Vezetékhossz6 láb.
Magasság5.69 "
Hz60
Hossz7.62 "
Max. Folyam2.50 GPH
Max. Áramlási sebesség2.50 sebesség / óra
Max. Nyomás25 psi
Max. Stroke percenként50
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség6 GPD
Motor fordulatszám50
A hírcsatornák száma1
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaperisztaltikus
A reprodukálhatóság+/- 2%
ÖnindítóIgen
Szívó emelő24 Ft.
CsőanyagNorprene (R)
Fordítsa le az arányt10:1
típusTöbbcélú
Feszültség115
Szélesség6.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szelep nélküli, dugulásmentes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEC-O-MATIC D50 adagolószivattyú 60 Gpd 25 Psi
€707.37 /Mértékegység