Drótszövet

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Nylon drótháló, teljes hossz 12 hüvelyk, teljes szélesség 6 láb, huzalátmérő 0.0085 hüvelyk
Cikkszám: CQ7YQW
Modell: PMW-NYL-51M-12X72
€74.59 /Mértékegység
Kosárba
Nylon drótháló, teljes hossz 36 hüvelyk, teljes szélesség 6 láb, huzalátmérő 0.0085 hüvelyk
Cikkszám: CQ7YTA
Modell: PMW-NYL-51M-36X72
€212.43 /Mértékegység
Kosárba
Képernyőszövet, 16 x 16.5 hüvelykes hálóméret, 3-1/2 ASTM méret, rozsdamentes szövet
Cikkszám: CL6NYX
Modell: H-4398WF3-1/2
Lásd a részleteket
Képernyőszövet, 18 x 26 hüvelykes hálóméret, 312 hüvelykes ASTM méret, acélszövet
Cikkszám: CL6NXG
Modell: H-4278WC.312
Lásd a részleteket
Képernyőszövet, 18 x 26 hüvelykes hálóméret, 438 hüvelykes ASTM méret, acélszövet
Cikkszám: CL6NVP
Modell: H-4278WC.438
Lásd a részleteket
Képernyőszövet, 28 mm-es méretű, rozsdamentes acél
Cikkszám: CL6LFD
Modell: H-8900C.28
Lásd a részleteket
Üvegszálas képernyő 36 hüvelyk szélesség 100 láb L
Cikkszám: AC7BAK
Modell: FCS8480-M
€163.64 /Mértékegység
Kosárba
Üvegszálas képernyő 72 hüvelyk x 100 láb
Cikkszám: AF9KLQ
Modell: 3000017
€216.21 /Mértékegység
Kosárba
Képernyő, vinil bevonatú poliészter, 48 hüvelyk x 100 láb
Cikkszám: AF9KLZ
Modell: 3004167
€522.14 /Mértékegység
Kosárba
Acél drótháló, teljes hossz 120 láb, teljes szélesség 4 láb, huzalátmérő 0.25 hüvelyk, méret 2 hüvelyk
Cikkszám: CQ7YUR
Modell: 11200L250-48X120
€584.30 /Mértékegység
Kosárba
Drótszövet 304 20 Mesh 0.0200 Átmérő 48x48
Cikkszám: AC9HNT
Modell: 3GNU8
€185.75 /Mértékegység
Kosárba
Drótszövet 304 Durva 0.1200 Átmérő 48x48
Cikkszám: AC8THR
Modell: 3DLG5
€359.63 /Mértékegység
Kosárba
12...1920

Drótszövet

A drótszövet termékek összefont fémhuzalokból, jellemzően rozsdamentes acélból készülnek, amelyek rácsszerű szerkezetet alkotnak. A drótszövet-választék különféle méretű drótháló méreteket és anyagokat kínál különféle alkalmazásokhoz. A drótszövet szitákat kifejezetten szűrési és szitálási célokra tervezték, így biztosítva a részecskék pontos és megbízható elválasztását. A dróthálós kendők hasonlóak a drótszövet képernyőkhöz, és gyakran használják ipari, építészeti és dekorációs alkalmazásokhoz, amelyek különféle körülmények között tartósságot biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?