VESTIL CART-600-LT Emelő és billenő kocsi, Sequence Select, 600 Lb. Kapacitás | AG7PDA

VESTIL CART-600-LT emelő és dönthető kosár, Sequence Select, 600 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PDA Modell: CART-600-LT

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,394.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás600 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgő szélessége2"
színekKék
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Első görgő szélessége2"
Fogantyú magassága39.38 "
Magasság43.13 "
Hossz40 "
Csökkentett magasság14 "
AnyagAcél
Max. Magasság35 "
Max. Hajlásszög45 fok
Max. Utazási távolság21 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság14 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz36 "
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság35 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség23.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 159.75
Hajó magassága (cm)109.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)60.01
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásGörgős anyagHosszAnyagMax. MagasságMax. HajlásszögMax. Utazási távolságÁr
VESTIL CART-500-LT Ollós emelőkocsi, 500 Lb., Acél billenőkocsi | AC3HMG 2TKY5 CART-500-LT37.69 "500 lbs.Poly acélon53.63 "Acél36 "30 fok19.5 "€6,137.85
VESTIL CART-1000-LT Sorozatos emelő- és billenőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 33.6 hüvelyk méret | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 lbs.Poly acélon39.5 "Acél34.25 "35 fok16.625 "€2,757.98
VESTIL CART-1000-LT-PSS Részben rozsdamentes acél emelő- és billenőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 33.6 hüvelyk méret | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Poly a Poly-n49 "Rozsdamentes acél34.25 "40 fok16.625 "€6,171.02
VESTIL CART-400-LT Emelő és billenő kocsi, Sequence Select, 400 Lb. Kapacitás | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 lbs.Poly a Poly-n36 "Acél31 "45 fok18 "€1,832.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-600-LT emelő és dönthető kosár, Sequence Select, 600 Lb. Kapacitás
€2,394.08 /Mértékegység