O-gyűrűs csatlakozó készlet

Szűrő

APPROVED VENDOR -

O-gyűrűs csatlakozó készlet

StílusModelldurométertTételAnyagDarabszámMéreteket tartalmazTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A1RHA570 A partStandard csatlakozó készletEPDM50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" és 0.275 "-65° és 300° F között€95.70
A1RHA270 A partStandard csatlakozó készletBuna N.50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" és 0.275 "-40 foktól 250 fokig F€92.43
B1RHA470 A partStandard csatlakozó készletszilikon50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" és 0.275 "-65 foktól 450 fokig F€147.58
A1RHA670 A partMetrikus csatlakozó készletBuna N.91.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm és 8.4 mm-40 foktól 250 fokig F€102.43
C1RHA770 A partStandard és metrikus csatlakozó készletBuna N.140.070", 0.103", 0.139", 0.210" és 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm és 8.4 mm-40 foktól 250 fokig F€211.51
D1RHA375 A partStandard csatlakozó készletViton50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" és 0.275 "-15 foktól 400 fokig F€315.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?