VESTIL CART-LS sorozatú emelő és dönthető kocsik


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 5" , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékkel , Keret anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , Művelet típusa: Láb működtetve , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellMagasságKapacitásGörgős anyagHosszAnyagMax. MagasságMax. HajlásszögMax. Utazási távolságÁr (ÁFA nélkül)
A
CART-1000-LT-PSS
26 "1000 lbs.Poly a Poly-n49 "Rozsdamentes acél34.25 "40 °16.625 "€6,171.03
B
CART-1000-LT
34.25 "1000 lbs.Poly acélon39.5 "Acél34.25 "35 °16.625 "€2,757.98
C
CART-500-LT
37.69 "500 lbs.Poly acélon53.63 "Acél36 "30 °19.5 "€6,137.85
D
CART-400-LT
39.5 "400 lbs.Poly a Poly-n36 "Acél31 "45 °18 "€1,832.96
E
CART-600-LT
43.13 "600 lbs.Poly a Poly-n40 "Acél35 "45 °21 "€2,394.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?