VESTIL CART-1000-LT-PSS Részben rozsdamentes acél emelő- és billenőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 33.6 hüvelyk méret | AG7PBG

VESTIL CART-1000-LT-PSS részben rozsdamentes acél emelő- és billenőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 33.6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7PBG Modell: CART-1000-LT-PSS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,171.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgő szélessége3"
színekEzüst
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Első görgő szélessége3"
Fogantyú magassága40 "
Magasság26 "
Hossz49 "
Csökkentett magasság17 1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság34.25 "
Max. Hajlásszög40 fok
Max. Utazási távolság16.625 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság17.63 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz33 5 / 8 "
Platform szélesség22 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság35 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő szélessége3"
Tartó ajak7"
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 128.7
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásGörgős anyagHosszAnyagMax. MagasságMax. HajlásszögMax. Utazási távolságÁr
VESTIL CART-500-LT Ollós emelőkocsi, 500 Lb., Acél billenőkocsi | AC3HMG 2TKY5 CART-500-LT37.69 "500 lbs.Poly acélon53.63 "Acél36 "30 fok19.5 "€5,155.96
VESTIL CART-1000-LT Sorozatos emelő- és billenőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 33.6 hüvelyk méret | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 lbs.Poly acélon39.5 "Acél34.25 "35 fok16.625 "€2,757.98
VESTIL CART-400-LT Emelő és billenő kocsi, Sequence Select, 400 Lb. Kapacitás | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 lbs.Poly a Poly-n36 "Acél31 "45 fok18 "€1,832.96
VESTIL CART-600-LT Emelő és billenő kocsi, Sequence Select, 600 Lb. Kapacitás | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 lbs.Poly a Poly-n40 "Acél35 "45 fok21 "€2,394.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-1000-LT-PSS részben rozsdamentes acél emelő- és billenőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 33.6 hüvelyk
€6,171.02 /Mértékegység