Digitális szögkeresők

Szűrő

JOHNSON -

Digitális szögkereső

StílusModellPontosságHáz anyagaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A1750-1200+/- 0.15 fokAlumínium2 "x 12"€114.66
B1750-1000+/- 0.15 fokAlumínium2 "x 10"€102.99
C1888-19000.1 fokRozsdamentes acél19 "x 1-3 / 8"€137.45
D1886-02000.1 fokAlumínium2"€185.54
E1886-03000.1 fokAlumínium2"€226.64
F1888-07000.1 fokRozsdamentes acél7 "x 1-3 / 8"€74.93
G1888-11000.1 fokRozsdamentes acél11 "x 1-3 / 8"€91.73
H1886-01000.1 fokAlumínium2"€95.11
I1886-04000.1 fokAlumínium2"€237.23
J1886-00000.1 fok @ 0 fok és 90 fok; az összes többi szög 0.2 fokAlumínium2"€81.15
KLEIN TOOLS -

Digitális szögmérő és szint

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
935DAGCE4XFK€70.68
LEICA -

Digitális Teodolit, 20X Nagyítás, 3000 Ft. Munkaterület

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LDT-05CH6PZD€3,681.19
Lásd a részleteket
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Digitális szögkereső, 0-225 fok, alumínium, 12 x 2 x 29/32 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TS02CJ2ABN€112.53
Lásd a részleteket
FERVI -

Digitális szögkereső és szint, 2 üveggel, +0.5 / -0.5 fokos pontossággal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
G008CF3TEL€77.60
Lásd a részleteket

Digitális szögkeresők

A digitális szögkeresők hordozható és könnyű eszközök, amelyek ideálisak padló-, csempézés- és famegmunkálási alkalmazásokhoz. Raptor Supplies a Baileigh Industrial termékek széles választékát kínálja, Johnson és a Kis szerszámok szögkeresők. Ezek a szögmérők vagy szögmérők nagy, könnyen leolvasható LCD-képernyővel rendelkeznek, amely a lengés bármely pontján nullázható, valamint rögzítési és visszafordítási funkciókkal rendelkeznek a fordított szögek automatikus megjelenítéséhez. Válasszon a digitális szögkeresők széles kínálatából, amelyek alumíniumból és rozsdamentes acélból készülnek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?