AKRO-MILS 30098 Shelfmax polctartók


Az Akro-Mils 30980 sorozatú ShelfMax szemetesek leltár tárolására és rendszerezésére szolgálnak irodákban, raktárakban és kereskedelmi helyiségekben. Ideálisak szerszámokhoz, kamraelemekhez, konyhai eszközökhöz és alkatrészekhez.

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 5 15 / 16 " , Belső hossz: 16 " , Belső szélesség: 5" , Hossz: 16 "hogy 18" , Terhelhetőség: 35 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 17 7 / 8 " , Külső szélesség: 6 5 / 8 " , Csomag mennyisége: 10 , Szélesség: 6 "hogy 8"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30098KÉK
Kék€20.88
B
30098 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€21.46
C
30098RED
Piros€20.88
D
30098YELLO
Sárga€20.88

30098 Shelfmax polctartók

Az Akro-Mils 30980 sorozatú ShelfMax szemetesek leltár tárolására és rendszerezésére szolgálnak irodákban, raktárakban és kereskedelmi helyiségekben. Ideálisak szerszámokhoz, kamraelemekhez, konyhai eszközökhöz és alkatrészekhez.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 30098 sorozatú ShelfMax szemetesek széles elülső garatnyílással rendelkeznek a könnyű hozzáférés érdekében, valamint egy öntött címketerülettel a tárolt tárgyak egyszerű azonosításához.
  • Piros, kék, átlátszó és sárga színben kaphatók, és színkódolt tárolórendszerrel rendelkeznek az ugyanazon a területen tárolt különböző tárgyak azonosítására.
  • Ezek a ShelfMax szemetesek 12, 18 és 24 hüvelyk hosszú komissiótartókkal / polcokkal / függőleges tároló- és visszakereső egységekkel használhatók.
  • Műanyag konstrukciójuk a szerkezeti merevség érdekében, és akár 35 font terhelést is kibírnak.
  • Ezek a 6 hüvelyk magas polcos rekeszek üresen egymásba helyezkednek, vagy megtöltve stabil tárolóegységeket alkotnak acél- és drótpolcokon.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29301 kártyatartó: Ez a kártyatartó polcos rekeszek készítésére szolgál, és átlátszó testtel rendelkezik.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a színkódja ezeknek az Akro-Mils polcos szemeteseknek?

  • Kék - Vízvezeték / Személyi / Orvosi
  • Piros - elektromos
  • Sárga - Hegesztés
  • Zöld – Biztonság / Sebkezelés
  • Fekete - Rögzítőelemek / Tisztítás és védelem
  • Kő - HVAC / Padlóspecifikus
  • Világoskék - Légzőszervi
  • Lila – gyomor-bélrendszeri

Hogyan előzhető meg a tárolóedények rendezetlensége?

A tárolóedények címkézése és a tárgyak rendszerezésére szolgáló rendszer megakadályozhatja a tárolóedények szétrendezését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?