VESTIL CART-500-LT Ollós emelőkocsi, 500 Lb., Acél billenőkocsi | AC3HMG 2TKY5

VESTIL CART-500-LT ollós emelőkocsi, 500 Lb., acél billenőkocsi

Raktáron
Tétel: AC3HMG Modell: CART-500-LTKereszthivatkozás: 2TKY5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,155.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Magasság / stroke11 / 16 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége2"
Fogantyú magassága37.69 "
Magasság37.69 "
Hossz53.63 "
Terhelhetőség500 font
Csökkentett magasság16 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság36 "
Max. Hajlásszög30 fok
Max. Utazási távolság19.5 "
Min. Magasság16.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Fázis1
Peronhossz40 "
Platform stílusDöntés
Platform szélesség21 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Powered ByLábszivattyú
Emelt magasság36 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége2"
Tartó ajak6 1 / 2 "
Sebesség másodpercek33
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 160.2
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásGörgős anyagHosszAnyagMax. MagasságMax. HajlásszögMax. Utazási távolságÁr
VESTIL CART-1000-LT Sorozatos emelő- és billenőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 33.6 hüvelyk méret | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 lbs.Poly acélon39.5 "Acél34.25 "35 fok16.625 "€2,757.98
VESTIL CART-1000-LT-PSS Részben rozsdamentes acél emelő- és billenőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk x 33.6 hüvelyk méret | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Poly a Poly-n49 "Rozsdamentes acél34.25 "40 fok16.625 "€6,171.02
VESTIL CART-400-LT Emelő és billenő kocsi, Sequence Select, 400 Lb. Kapacitás | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 lbs.Poly a Poly-n36 "Acél31 "45 fok18 "€1,832.96
VESTIL CART-600-LT Emelő és billenő kocsi, Sequence Select, 600 Lb. Kapacitás | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 lbs.Poly a Poly-n40 "Acél35 "45 fok21 "€2,394.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-500-LT ollós emelőkocsi, 500 Lb., acél billenőkocsi
€5,155.96 /Mértékegység