VESTIL CART-1000-S-HR Prémium egyollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 23.6 hüvelyk x 35.4 hüvelyk Méret | AG7PBJ

VESTIL CART-1000-S-HR prémium egyollós kocsi, 1000 font. Kapacitás, 23.6 hüvelyk x 35.4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7PBJ Modell: CART-1000-S-HR

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,910.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője8"
Első görgő anyagaKemény gumi
Első görgő szélessége2"
Magasság39 "
Hossz44 "
Csökkentett magasság13 1 / 8 "
Süllyesztési módszerKézi kioldás
AnyagAcél
Max. Magasság36.38 "
Max. Utazási távolság23.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság13.13 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaKézikönyv
Peronhossz35 7 / 16 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség23 5 / 8 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság36 3 / 8 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő szélessége1 1 / 2 "
Mérleg tartalmazzaNem
Ollós típusegyetlen
Sebesség típusaegyetlen
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.4
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaKapacitásElső görgő anyagaPeronhosszPlatform szélességOllós típusSzélességMagasságÁr
VESTIL CART-1000-D-FR Prémium duplaollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 40.5 hüvelyk méret | AG7PBB KOSAR-1000-D-FRLáb működtetve1000 lbs.Kemény gumi40 1 / 2 "24 "kettős26 "38 "€3,405.84
VESTIL CART-1000-S-FR prémium hordozható, ollós kocsi, 1000 font. Kapacitás, 40.5 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PBH KOSÁR-1000-S-FRLáb működtetve1000 lbs.Kemény gumi40 1 / 2 "24 "egyetlen24 "39 "€1,943.66
VESTIL CART-300-D-FR Premium duplaollós kocsi, 300 font. Kapacitás, 19.5 hüvelyk x 33 hüvelyk Méret | AG7PCJ KOSAR-300-D-FRLáb működtetve300 lbs.Poly a Poly-n33 "19 1 / 2 "kettős20 "37 "€2,401.17
VESTIL CART-300-S-FR Prémium egyollós kocsi, 300 Lb. Kapacitás, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk méret | AG7PCK KOSÁR-300-S-FRLáb működtetve300 lbs.Poly a Poly-n30 "17 3 / 4 "egyetlen20 "37 "€1,477.69
VESTIL CART-400-D-HR duplaollós kocsi, 400 font. Kapacitás, 23.6 hüvelyk x 35.4 hüvelyk Méret | AG7PCP CART-400-D-HRKézikönyv400 lbs.Kemény gumi35 7 / 16 "23 5 / 8 "kettős24 "39 "€2,167.24
VESTIL CART-600-D-FR Premium dupla kosár, 600 Lb. Kapacitás, 33 hüvelyk x 23.25 hüvelyk Méret | AG7PCZ KOSAR-600-D-FRLáb működtetve600 lbs.Poly a Poly-n33 "23 1 / 4 "kettős20 "37 "€2,619.47
VESTIL CART-600-S-FR Nagy teherbírású prémium ollós kocsi, 600 Lb. Kapacitás, 19 hüvelyk x 33 hüvelyk méret | AG7PDB KOSÁR-600-S-FRLáb működtetve600 lbs.Poly a Poly-n33 1 / 8 "19 3 / 4 "egyetlen20 "37 "€1,877.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-1000-S-HR prémium egyollós kocsi, 1000 font. Kapacitás, 23.6 hüvelyk x 35.4 hüvelyk
€1,910.71 /Mértékegység