VESTIL CART-600-D-FR Premium dupla kosár, 600 Lb. Kapacitás, 33 hüvelyk x 23.25 hüvelyk Méret | AG7PCZ

VESTIL CART-600-D-FR Prémium dupla kocsi, 600 Lb. Kapacitás, 33 hüvelyk x 23.25 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7PCZ Modell: CART-600-D-FR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,619.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás600 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Magasság37 "
Hossz40 "
Csökkentett magasság12 "
Süllyesztési módszerLábkioldás
AnyagAcél
Max. Magasság53.5 "
Max. Utazási távolság41.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság12 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz33 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség23 1 / 4 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság53 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Mérleg tartalmazzaNem
Ollós típuskettős
Sebesség típusaKettő
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135.45
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaKapacitásElső görgő anyagaPeronhosszPlatform szélességOllós típusSzélességMagasságÁr
VESTIL CART-1000-D-FR Prémium duplaollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 40.5 hüvelyk méret | AG7PBB KOSAR-1000-D-FRLáb működtetve1000 lbs.Kemény gumi40 1 / 2 "24 "kettős26 "38 "€3,405.84
VESTIL CART-1000-S-FR prémium hordozható, ollós kocsi, 1000 font. Kapacitás, 40.5 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PBH KOSÁR-1000-S-FRLáb működtetve1000 lbs.Kemény gumi40 1 / 2 "24 "egyetlen24 "39 "€1,943.66
VESTIL CART-1000-S-HR Prémium egyollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 23.6 hüvelyk x 35.4 hüvelyk Méret | AG7PBJ CART-1000-S-HRKézikönyv1000 lbs.Kemény gumi35 7 / 16 "23 5 / 8 "egyetlen24 "39 "€1,910.71
VESTIL CART-300-D-FR Premium duplaollós kocsi, 300 font. Kapacitás, 19.5 hüvelyk x 33 hüvelyk Méret | AG7PCJ KOSAR-300-D-FRLáb működtetve300 lbs.Poly a Poly-n33 "19 1 / 2 "kettős20 "37 "€2,401.17
VESTIL CART-300-S-FR Prémium egyollós kocsi, 300 Lb. Kapacitás, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk méret | AG7PCK KOSÁR-300-S-FRLáb működtetve300 lbs.Poly a Poly-n30 "17 3 / 4 "egyetlen20 "37 "€1,477.69
VESTIL CART-400-D-HR duplaollós kocsi, 400 font. Kapacitás, 23.6 hüvelyk x 35.4 hüvelyk Méret | AG7PCP CART-400-D-HRKézikönyv400 lbs.Kemény gumi35 7 / 16 "23 5 / 8 "kettős24 "39 "€2,167.24
VESTIL CART-600-S-FR Nagy teherbírású prémium ollós kocsi, 600 Lb. Kapacitás, 19 hüvelyk x 33 hüvelyk méret | AG7PDB KOSÁR-600-S-FRLáb működtetve600 lbs.Poly a Poly-n33 1 / 8 "19 3 / 4 "egyetlen20 "37 "€1,877.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-600-D-FR Prémium dupla kocsi, 600 Lb. Kapacitás, 33 hüvelyk x 23.25 hüvelyk
€2,619.47 /Mértékegység