COLDER PRODUCTS COMPANY PLC sorozatú gyorscsatlakozós kompressziós betétek


Szűrő
Test anyaga: Acetál , Szín: fehér , Csatlakozó mérete: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 120 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaTételHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
PLCD23006
0.63 "szálkás kalászBeillesztett betét1.28 "-3 / 8 "-€31.27
A
PLCD23004
0.63 "szálkás kalászBeillesztett betét1.28 "-1 / 4 "-€29.92
B
PLCD20006
0.72 "PTFBeillesztett betét1.82 "-1 / 4 "3 / 8 "€25.62
C
PLCD20004
0.72 "PTFBeillesztett betét1.88 "-11 / 64 "1 / 4 "€30.71
D
PLCD24004
0.72 "MNPTBeillesztett betét1.66 "1 / 4 "--€24.71
D
PLCD24006
0.87 "MNPTBeillesztett betét1.63 "3 / 8 "--€23.62
E
PLCD42006
0.94 "szálkás kalászPaneltartó betét2.05 "-3 / 8 "-€35.02
E
PLCD42004
0.94 "szálkás kalászPaneltartó betét2.05 "-1 / 4 "-€31.29
E
PLCD42005
0.94 "szálkás kalászPaneltartó betét2.05 "-5 / 16 "-€35.07
F
PLCD40004
0.94 "PTFPaneltartó betét1.91 "-11 / 64 "1 / 4 "€24.43
F
PLCD40006
0.94 "PTFPaneltartó betét2.05 "-1 / 4 "3 / 8 "€41.16
G
PLCD22004
0.620 "szálkás kalászBeillesztett betét1.99 "-1 / 4 "-€24.89
H
PLCD21006
0.620 "PTFBeillesztett betét1.35 "-1 / 4 "3 / 8 "€34.68
G
PLCD22005
0.620 "szálkás kalászBeillesztett betét1.99 "-5 / 16 "-€24.19
G
PLCD22006
0.620 "szálkás kalászBeillesztett betét1.81 "-3 / 8 "-€21.55

PLC sorozatú gyorscsatlakozós kompressziós betétek

A Colder Products Corporation PLC sorozatú csatlakozói ideálisak a levegő- és folyadékvezetékekbe való beépítéshez, és fröccsöntött, acetálból készült hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az enyhe vegyszereknek és koptató folyadékoknak. Beépített kapcsokkal vannak felszerelve, amelyek minimalizálják a szivárgási pontokat, és CPC-retesszel vannak felszerelve az egykezes csatlakoztatás/leválasztás érdekében. Válasszon a szöges, MNPT és PTF csatlakozókban kapható csatlakozóbetétek széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?