SALISBURY 2. osztályú öntött ujjak


A Salisbury Class 2 öntött hüvelyek megbízható szigetelést és biztonságot nyújtanak elektromos munkakörnyezetekben. Ezek a hüvelyek megfelelnek az ASTM D 1051 szabványnak, amely lefedi a gumi szigetelő hüvelyek gyártását és tesztelését a munkavállalók áramütés elleni védelmére.

Szűrő
Osztály: 2 , Szín: Fekete , Anyaga: Természetes gumi
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
2 RB
26-1/2L, 15-1/2"L Underarm"Szabályos€805.26
A
2LB
27-3 / 4L, 16 "L hónalj"L€989.78
A
2XLB
29-1/2L, 17-1/2"L Underarm"XL€965.79

2. osztályú öntött ujjak

A Salisbury Class 2 öntött hüvelyek megbízható szigetelést és biztonságot nyújtanak elektromos munkakörnyezetekben. Ezek a hüvelyek megfelelnek az ASTM D 1051 szabványnak, amely lefedi a gumi szigetelő hüvelyek gyártását és tesztelését a munkavállalók áramütés elleni védelmére.

Jellemzők

  • Fekete 1-es típusú szintetikus gumiból készülnek a kiváló elektromos szigetelési tulajdonságok érdekében, és öntött hüvelyük növeli a kopásállóságot.
  • Ezeket a 2. osztályú kesztyűket úgy tervezték, hogy kényelmes illeszkedést biztosítsanak, miközben optimális fedést és védelmet biztosítanak.
  • ASTM-besorolásuk lehetővé teszi a 20000 50000 VAC és 17000 25500 VDC próbafeszültséget, valamint a XNUMX VAC és XNUMX VDC maximális használati feszültséget.
  • Ezek az ujjak egyenes mandzsettával rendelkeznek, amely kényelmesen illeszkedik a csukló köré, hogy elkerülje a csúszást vagy elmozdulást használat közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?