Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A604CHQR fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség Ip65 | AG2QZG 32FD67

HOFFMAN A604CHQR fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség Ip65

Raktáron
Cikkszám: AG2QZG Típus: A604CHQRKereszthivatkozás: 32FD67

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€199.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység3"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság6"
Belső panel32FR89
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A1008CHQR fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség Ip65 | AG2QZC 32FD63 A1008CHQR4"10 "32FR678"€290.50
HOFFMAN A1210CHQR fémes elosztódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélességű fal | AG2QZD 32FD64 A1210CHQR5"12 "32FR6310 "€378.19
HOFFMAN A1412CHQR fém csatlakozódoboz ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QZE 32FD65 A1412CHQR6"14 "32FR8012 "€504.64
HOFFMAN A1614CHQR fémes elosztódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 14 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QZF 32FD66 A1614CHQR6"16 "32FR6914 "€544.88
HOFFMAN A606CHQR fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip65 | AG2QZH 32FD68 A606CHQR4"6"32FR666"€234.43
HOFFMAN A806CHQR fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip65 | AG2QZJ 32FD69 A806CHQR3.5 "8"32FR936"€273.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A604CHQR fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség Ip65
€199.77 /Mértékegység