Önjáró padlótisztítók

Szűrő

StílusModellÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A900863750Ah akkumulátor€14,051.03
A9008640Lítium-ion akkumulátor€17,524.53
TORNADO -

Séta a padlómosó mögött

StílusModellTételHangszintÁr (ÁFA nélkül)
A99406Kábel elektromos mini súroló71 dB€8,734.43
B99410Többfelületi súroló69 dB-
ajánlatkérés
StílusModellHangszintÁr (ÁFA nélkül)
AMV-T12-001162 dB€70,737.29
AMV-T12-001263 dB€73,999.32
DAYTON -

Rider padlótisztítók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A48ME58€21,039.02
ajánlatkérés
B460U43€14,691.06
ajánlatkérés
DAYTON -

Séta a padló súrolója mögött, 15 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
20HW28AF6TQV€6,085.50
TORNADO -

Padlósúroló, mögöttes, hengeres fedélzet, 13 hüvelykes tisztítóút, vezetékes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TS050-W13-UCN2TPF€3,662.45
NOBLES -

Orbital súroló, 14943 Sq. Láb / óra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MV-SS300-0009CD3YTW€23,154.75

Önjáró padlótisztítók

Raptor Supplies széles választékban kínál járható és felhajtható padlómosókat olyan márkáktól, mint a Dayton, Nobles, Tennant és Tornado. Ezeket az önjáró padlómosókat könnyű törmelékek, por, olaj vagy zsír eltávolítására használják, és ideálisak kiskereskedelmi üzletekben, kereskedelmi épületekben, repülőtereken és egészségügyi létesítményekben. Forgó / hengeres kefékkel vannak felszerelve, amelyek tisztító keverék fröccsenő fúvókáinak vannak kitéve, hogy hatékonyan súrolják a padlót anélkül, hogy kárt okoznának. Ezenkívül ezek az eszközök kevesebb vizet fogyasztanak, és a hagyományos felmosáshoz képest jelentősen lerövidítik a száradási időt. A Tennant kompakt, felhajtható padlómosók képesek a padlótól szélig tisztítani, opcionális oldalsó kefével, amely meghosszabbítja a tisztítási utat. 28 százalék. Ezek a súrolók beépített vákuumpálcával rendelkeznek a kiömlések és a folttisztítás kezelésére, és az ec-H20 technológia (opcionális) a vizet elektromosan fertőtlenítővé és felületfertőtlenítővé alakítja. Bizonyos modellek nagy teherbírású első lökhárítóval és hátsó gumibetét védő készlettel vannak felszerelve, amelyek megvédik a gép elejét és hátulját az ütés okozta sérülésektől. Kemény padlófajták széles skálájának súrolásához, mint például kerámia / kőbánya csempe, járólap tégla és a megemelt gumi tárcsás padlók, a Tornado automatikus süllyesztett padlótisztítói ideális választás. Ezeket a súrolókat hengeres kefékkel tervezték, amelyek akár 6 -szor nagyobb érintkezési nyomást biztosítanak, mint a forgókefék, és ezért könnyedén kezelik mind a sík, mind a strukturált padlófelületeket. Ezenkívül ezek a kefék alacsony nedvességtartalmú, mély súrolási lehetőséget is biztosítanak, akár 660 fordulat / perc koncentrált kefe-fordulatszámon keresztül, olyan területeken, ahol a tárcsaegység nem érhető el. Válasszon a padlótisztítók széles választékából, amelyek különböző áramforrás- és vezetékhossz -beállításokkal kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?