MONSTER Square End Mills


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Vágás típusa: Központ , Méret típusa: Töredékes hüvelyk , Befejez: Ón , Fokozat: Általános rendeltetésű , Helix szög: 30 fok , Anyaga: Karbid , Szár típusa: Egyenes
StílusModellVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
206-001191
1"20642.75 "7 / 16 "€76.88
B
216-001002
1"21623"1 / 8 "€34.24
A
206-001201
1"20643"1 / 2 "€90.92
A
206-001261
1.5 "20644"1"€385.91
A
215-001058
1.5 "21544"1 / 2 "€129.42
C
216-001027
1.5 "21626"1 / 4 "€102.23
A
206-001241
1.5 "20644"3 / 4 "€240.65
A
206-001221
1.25 "20643.5 "5 / 8 "€158.49
A
206-001211
1.25 "20643.5 "9 / 16 "€144.52
B
216-001011
1.125 "21623"3 / 16 "€41.62
D
215-001041
1.125 "21543"3 / 8 "€73.42
D
218-001071
3"21846"5 / 8 "€321.10
D
218-001082
3"21846"3 / 4 "€409.72
E
204-001131
3 / 4 "20422.5 "1 / 4 "€34.84
F
205-001143
3 / 4 "20532.5 "1 / 4 "€34.59
A
206-001131
3 / 4 "20642.5 "1 / 4 "€32.78
G
202-001111
3 / 8 "20222"1 / 4 "€33.45
A
206-001101
5 / 8 "20642"3 / 16 "€24.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?