Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS P408M20TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 20mm Belt Width, 4.01 inch Pitch Dia. | AX4MXX

TB WOODS P408M20TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 20 mm-es szíjszélesség, 4.01 hüvelyk osztásköz átm.

Raktáron
Tétel: AX4MXX Típus: P408M20TL
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
€289.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége20mm
Furat típusaKúpos reteszelő persely
persely1610
E méret0.13 "
L méret1"
M méret0"
Arc szélessége1.13 "
Agy hossza1"
Tehetetlenség WR0.03 font négyzetméter ft.
Belül Dia.3"
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT6320 RPM
Fogak száma40
Dia kívül.3.96 "
Hangmagasság180-036
Pitch Dia.4.01 "
RPM magas6,320 rpm
Súly2.1 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Öv szélességeE méretAnyagMax. FORDULATFogak számaDia kívül.HangmagasságÁr
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 20 mm-es szíjszélesség, 3.208 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Lágyvas12110 RPM323.15 "180-036€288.56
ajánlatkérés
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 3.008 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Lágyvas12930 RPM302.95 "180-036€293.48
ajánlatkérés
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 4.01 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Lágyvas9650 RPM403.96 "180-036€352.46
ajánlatkérés
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 4.88 hüvelykes agy átm., 30 mm szíj szélesség | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Öntöttvas3140 RPM807.97 "180-036€671.66
ajánlatkérés
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 3.208 hüvelyk osztásköz átm. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Lágyvas12110 RPM323.15 "180-036€303.26
ajánlatkérés
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 50 mm-es szíjszélesség, 5.614 hüvelyk osztásköz átm. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Öntöttvas4500 rpm565.56 "180-036€552.80
ajánlatkérés
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 7.72 hüvelyk osztásköz átm. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Öntöttvas3290 RPM447.61 "210-002.01€646.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS P408M20TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 20 mm-es szíjszélesség, 4.01 hüvelyk osztásköz átm.
€289.77 /Mértékegység