Légcsavarhúzók

Szűrő

SPEEDAIRE -

Légcsavarhúzók

A Speedaire légcsavarhúzókat általában olyan törékeny gyártási rendszerekben használják, amelyek alacsony nyomatékú rögzítést igényelnek, mint például a nyomtatott áramkörök és más elektronikus berendezések csatlakoztatása. Szinkronban tartják a kezelő alkarját a fúróval, hogy csökkentsék a fáradtságot, és lehetővé tegyék a legmagasabb nyomást és ellenőrzést. Ezek a csavarhúzók egy tokmányt tartalmaznak, amely cserélhető csavarhúzó biteket tartalmaz, és egy motort, amely forgatja a biteket, hogy elfordítsa a csavarokat anélkül, hogy túlhajtaná őket. Válasszon ezeknek a légcsavarhúzóknak a kínálatából, amelyek pisztolyos és egyenes nyelű típusban kaphatók.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyú típusaMűveletTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A21AA81416általános1800 rpmEgyenesMegfordítható9.5 "€177.03
B21AA80416általános800 rpmEgyenesMegfordítható10.25 "€374.51
C12V7434.029.0Ipari1800 rpmPisztolyPozitív7 13 / 32 "€208.41
CHICAGO PNEUMATIC -

Légcsavarhúzó

StílusModellMűveletLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
ACP2755Nagy sebességű, ergonomikus1 / 4 "NPT2.56.3 "10általános2200 rpmPisztoly€433.07
BCP2765Nagy nyomaték, ergonomikus1 / 4 "NPT2.57"10általános900 rpmPisztoly€521.71
CCP2621Nagy nyomaték, ergonomikus1 / 4 "NPT7.759.1 "31Ipari1000 rpmSorban€1,172.69
DCP2780Nagy nyomaték, ergonomikus1 / 4 "NPT2.56.5 "10általános2100 rpmPisztoly€527.91
ECP2611Nagy nyomatékú, ergonomikus, 3 légbemenet1 / 4 "NPT5.259.3 "21Ipari1000 rpmPisztoly€1,105.40
FCP2003Megfordítható1 / 8 "NPT2.257.7 "9Ipari1100 rpmSorban€1,860.87
CLECOTOOLS -

Légcsavarhúzó

StílusModellLégbevezetőCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFogantyú típusaMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmPisztoly3 / 8 "8.3 "€2,751.33
B19SPA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmSorban1 / 4 "9.5 "€3,020.44
C19TTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmT Fogantyú3 / 8 "9.8 "€3,300.92
D19TTA07Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT Fogantyú3 / 8 "8.4 "€3,193.61
D19TTA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT Fogantyú3 / 8 "8.4 "€3,096.94
E19TTA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmT Fogantyú3 / 8 "8"€3,021.88
D19TCA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT Fogantyú3 / 8 "8.5 "€3,295.80
D19TCA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmT Fogantyú3 / 8 "8.1 "€3,235.30
F19SPA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmSorban1 / 4 "9.1 "€2,977.32
A19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmPisztoly3 / 8 "8.1 "€2,811.68
G19SCA05Q-G1 / 8 "NPT28660 rpmSorban1 / 4 "10.2 "€3,056.11
G19SCA04Q-G1 / 8 "NPT381100 rpmSorban1 / 4 "9.8 "€2,996.82
A19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmPisztoly3 / 8 "9.7 "€3,123.40
A19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmPisztoly3 / 8 "9.8 "€3,134.45
A19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPisztoly3 / 8 "8.4 "€2,896.42
H19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmPisztoly3 / 8 "8"€2,896.42
A19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPisztoly3 / 8 "8.5 "€2,977.32
I19TTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmT Fogantyú3 / 8 "9.7 "€3,298.12
INGERSOLL-RAND -

Légcsavarhúzók

StílusModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyú típusaMin. Tömlő méreteÁr (ÁFA nélkül)
A1RPMS1--------€2,120.07
BQS1P15S1D--------€2,451.41
C3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0általános1800 rpmPisztoly3 / 8 "€332.19
D5RALP17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Ipari2000 rpmPisztoly1 / 4 "€1,228.27
E5 RANP18"1 / 4 "NPT4.017.0Ipari900 rpmPisztoly1 / 4 "€1,362.58
F1 RANC18.5 "1 / 8 "NPT2.013.0Ipari1000 rpmPisztoly1 / 4 "€1,489.41
G1RPQS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Ipari500 rpmSorban1 / 4 "€1,930.11
H1RPNC18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Ipari1000 rpmSorban1 / 4 "€1,594.92
I5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Ipari2000 rpmPisztoly1 / 4 "€1,397.44
H1RPNS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Ipari1000 rpmSorban1 / 4 "€1,871.40
H1 RPMC18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Ipari1650 rpmSorban1 / 4 "€1,592.44
J5 RANC19.5 "1 / 4 "NPT4.017.0Ipari900 rpmPisztoly1 / 4 "€1,595.03
K1RLNC19.25 "1 / 8 "NPT2.013.0Ipari1000 rpmSorban1 / 4 "€1,456.88
L5RLLC110 "1 / 4 "NPT4.016.0Ipari2100 rpmSorban1 / 4 "€1,506.59
M7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Ipari1000 rpmPisztoly5 / 16 "€3,271.06
N5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Ipari1000 rpmSorban1 / 4 "€1,567.54
O7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Ipari1200 rpmSorban5 / 16 "€3,090.06
ASG JERGENS -

Légcsavarhúzó

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AHP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"€1,132.05
BHPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "€1,811.86
CHICAGO PNEUMATIC -

Csavarhúzó kikapcsolja a tengelykapcsolót

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CP2622AH7LWQ€1,219.51
CHICAGO PNEUMATIC -

Csavarhúzó pisztolypárna tengelykapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CP2612AH7LXF€766.97
CHICAGO PNEUMATIC -

Csavarhúzó egyenes párna tengelykapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CP2623AH7LXG€562.51
INGERSOLL-RAND -

Légcsavarhúzó 2.7 - 30.1 hüvelyk-font.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1RTNS1AB7XBJ€2,119.73

Légcsavarhúzók

A légcsavarhúzók sűrített levegővel működő csavarhúzók, amelyeket fa, műanyag, fém és gyanta gyártására, gyártására és szerelésére terveztek. Raptor Supplies sűrített levegővel működtetett pneumatikus csavarhúzók széles választékát kínálja márkáktól Chicago Pneumatikus, Ingersoll-Rand, Speedaire, Cleco, Master Power és ASG. Ingersoll-Rand Az állítható tengelykapcsoló csavarhúzói precíziós nyomatékot nyújtanak a kritikus rögzítésű ipari alkalmazásokhoz. Ezek az állítható tengelykapcsoló-csavarhúzók ravasz (dugattyús csavarhúzók) vagy karos (soros csavarhúzók) működési mechanizmussal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a sűrített levegő ellátását a bemeneti nyíláson keresztül. Ezeket az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba lehet állítani, miközben a kikapcsolás csökkenti a szükséges levegőfogyasztást. A kompakt soros kialakítás alkalmassá teszi őket szűk helyeken történő használatra, és a bevont markolat biztosítja a felhasználó kevesebb fáradtságát. Speedaire a belső tengelykapcsoló-beállítással ellátott légcsavarhúzók ideálisak könnyű szereléshez és általános javítási alkalmazásokhoz. Ezek a csavarhúzók maximum 1800 ford / perc sebességgel foroghatnak. A pisztoly markolatú csavarhúzókat az egyszerű kezeléshez tervezték és pozitív irányú működéssel rendelkeznek, míg a soros csavarhúzók megfordítható működést kínálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?