Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 35B11F-3/8 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NYX 6L778

TSUBAKI 35B11F-3/8 lánckerék 1.500 külső átmérő #35

Raktáron
Tétel: AE9NYX Típus: 35B11F-3/8Kereszthivatkozás: 6L778

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma35
Fura Dia.3 / 8 "
Fogak száma11
Dia kívül.1.5 "
Pitch Dia.1.331 "
Állítsa be a csavar méretét# 8 32-
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Állítsa be a csavar méretétSetscrew helyeÁr
TSUBAKI 35B11F-1/2 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NYY 6L779 35B11F-1/21 / 2 "# 10 24-Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€29.94
TSUBAKI 35B11F-5/8 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NYZ 6L780 35B11F-5/85 / 8 "-Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€30.20
TSUBAKI 35B11F-3/4 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NZA 6L781 35B11F-3/43 / 4 "-Dugókulcs 90 fokos és 180 fokos távolságban a hornyostól€29.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 35B11F-3/8 lánckerék 1.500 külső átmérő #35
€29.63 /Mértékegység