LASCO Unió


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: fehér , Megfelelőség: ASTM , Max. Nyomás: 450 psi @ 73 fok F , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 40
StílusModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
458005
FNPT x FNPT1.76 "1 / 2 "€5.69
A
458010
FNPT x FNPT2.38 "1"€12.69
A
458015
FNPT x FNPT2.93 "1.5 "€21.55
A
458020
FNPT x FNPT3.03 "2"€26.14
A
458007
FNPT x FNPT1.86 "3 / 4 "€9.43
A
458012
FNPT x FNPT2.86 "1.25 "€21.82
B
457020
Aljzat x foglalat3.06 "2"€34.10
B
457030
Aljzat x foglalat4.35 "3"€53.30
B
457010
Aljzat x foglalat1.86 "1"€5.84
B
457005
Aljzat x foglalat1.76 "1 / 2 "€5.29
B
457007
Aljzat x foglalat1.86 "3 / 4 "€5.59
B
457015
Aljzat x foglalat2.92 "1.5 "€25.49
B
457012
Aljzat x foglalat2.8 "1.25 "€18.09
B
457040
Aljzat x foglalat4.4 "4"€96.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?