BALDOR MOTOR Általános célú motorok, háromfázisú, TEFC, F2 rögzítés, lábra szerelhető


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: TEFC , Ház típusa: TEFC , Keret méret: 213T , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F2 , Rögzítési típus: Láb , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 1-3 / 8 " , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Súly: 128 lb
StílusModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
EFM3710T
------19.01 "3 tel€4,652.78
B
EFM4103T
-60/30235 LB-FT11.3 erősítők0425-3€12,835.05
A
EFM3714T
-25.4-24/12134 LB-FT5.49 erősítők0410-3€2,958.49
B
EFM4104T
-72/36270 LB-FT15.9 erősítők0430-3€15,224.31
B
EFM2334T
-48/24213 LB-FT9.41 erősítők0420-3€9,812.79
B
EFM2333T
-36.2/18.1153 LB-FT7.56 erősítők0415-3€8,092.78
A
EFM3558T
-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 erősítők042-3€1,682.57
A
EFM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 erősítők045-3€1,864.87
A
EFM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 erősítők043-3€1,698.13
B
EFM2394T
0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hp23.28 "3€8,845.15
B
EFM4100T
1046M42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V--615.000 hp27.76 "3€13,617.27
B
EFM4102T
1054M56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V276 LB-FT-620.000 hp27.76 "3€18,131.49
B
EFM4114T
1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FT-250.000 hp28.78 "3€22,562.56
B
EFM4110T
1254M102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT-440.000 hp30.28 "3€19,911.18
B
EFM4115T
1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT-450.000 hp30.28 "3€21,756.92
B
EFM3546T
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hp13.31 "3€2,589.60
A
EFM3554T
3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hp13.31 "3€2,877.36
A
EFM3610T
3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hp15.14 "3€3,094.73
A
EFM3711T
3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V--210.000 hp17.91 "3€5,211.18
A
EFM3709T
3728M19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FT-27.500 hp17.91 "3€5,140.86
B
EFM4308T
A36062M98.8 A @ 230 V 49.4 A @ 460 V--640.000 hp33.48 "3€29,530.00
B
EFM4312T
A36062M123.0 A @ 230 V 61.7 A @ 460 V--650.000 hp33.49 "3-
ajánlatkérés
B
EFM4316T
A36068M169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V--475.000 hp33.44 "3-
ajánlatkérés
B
EFM4403T
A40064M138.0 A @ 230 V 69.0 A @ 460 V--660.000 hp38.04 "3-
ajánlatkérés
B
EFM4404T
A40064M173.8 A @ 230 V 86.9 A @ 460 V--675.000 hp38.04 "3-
ajánlatkérés
B
EFM4400T
A40064M224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V--4100.000 hp38.04 "3-
ajánlatkérés
B
EFM4409T-4
A44064M119.0 A--6100.000 hp44.75 "3-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?