Zsugorfóliás táskák

Szűrő

StílusModellNyomtávHosszVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5URN6806"0.8 millil.6"€38.10
A5URN78014 "0.8 millil.8"€21.38
A5URN88014 "0.8 millil.9"€121.05
A5URP610024 "1 millil.24 "€119.92
A5URP710026 "1 millil.26 "€99.29
A5URP010018 "0.8 millil.12 "€112.98
A5URP310020 "1 millil.18 "€77.90
A5 EUR10029 "1 millil.32 "€157.88
MIDWEST PACIFIC -

Hőre aktivált zsugortáska, 80-as, PVC, tiszta

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMP-6511SB11 "6.5 "€67.45
AMP-912SB12 "9"€106.58
BMP-812SB12 "8"€88.33
AMP-1216SB16 "12 "€108.82

Zsugorfóliás táskák

A zsugorcsomagoló táskák ideálisak az ajándékkosarak vagy a nyitott dobozok lezárásához. Az átlátszó PVC akár 40% -ig is zsugorodhat a hőpisztoly hő / forró levegője alatt. Széles méretválasztékban kapható; Ezek a zsugorodó zsákok hosszúsága, szélessége és vastagsága professzionális felületet ad

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?