Gőz- és melegvíz mágnesszelepek

Szűrő

A gőz- és melegvíz-mágnesszelepek ideálisak a gőz és a forró víz áramlásának szabályozására gőzkazánokban, gőzfejlesztőkben és egyéb gőzzel működő berendezésekben. Ezek a szelepek...Tovább

RED HAT -

Forróvíz mágnesszelep

StílusModellCsőméretKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóWattsMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€298.22
A8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€462.68
A8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€397.25
B8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "€619.31
C8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€328.61
C8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€300.11
RED HAT -

Gőz mágnesszelep

StílusModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretWattsTekercs szigetelési osztályMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€458.76
A8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€528.10
A8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€470.23
A8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€439.64
A8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€661.39
A8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€588.75
A8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€718.44
B8222G0032 9 / 32 "4-9 / 32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "€1,101.05
C8222G0952 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "€559.78
C8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€569.64
ASCO VALVES -

Gőz mágnesszelep

StílusModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretSzelep konfigurációFeszültségWattsTekercs szigetelési osztályÁr (ÁFA nélkül)
A8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normálisan nyitva120 VAC16.1H€695.79
A8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normálisan nyitva120 VAC16.1H€695.79
A8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Általában zárt120 VAC16.1H€709.69
B8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Általában zárt120 / 110 VAC17.1H€978.70
A8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normálisan nyitva120 VAC16.1H€917.98
A8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Általában zárt120 VAC16.1H€917.98
C8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Általában zárt120 / 110 VAC10.1F€665.22
ASCO VALVES -

Gőz- és melegvíz mágnesszelep

StílusModellNEMA értékelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságKözépvonal cső KözépméretSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8220G4071, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F3-17 / 32 "3 / 4 "4"2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "€365.14
A8220G4081, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "€634.65
A8220G4031, 2, 3, 3, 4, 4x140 fok F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€460.57
B8220G0951, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€913.73
A8220G4021, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€592.58
A8220G4041, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€344.13
A8220G4061, 2, 3, 3, 4, 4x140 fok F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€457.11
A8220G4091, 2, 3, 3, 4, 4x140 fok F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "€615.51
C8220G4101, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"€806.67
C8220G4111, 2, 3, 3, 4, 4x140 fok F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"€1,214.41
A8220G4011, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€344.13
A8220G4051, 2, 3, 3, 4, 4x125 fok F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€592.58
DEF8220G0253, 7, 9125 fok F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,399.20
RED HAT -

Gőz- és melegvíz mágnesszelep

StílusModellMin. Üzemi nyomáskülönbségA környezet hőmérséklete. HatótávolságKözépvonal cső KözépméretNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A8263H3050 psi131 fok F2-9 / 16 "1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 32 "3 3 / 32 "1.875 "1 11 / 16 "€346.12
B8263H3000 psi131 fok F2.5931, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 32 "2 61 / 64 "19 / 16 "1 11 / 16 "€321.13
C8220G0275 psi125 fok F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,387.77
C8220G0295 psi125 fok F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,806.91
C8220G0315 psi125 fok F4.75 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€2,336.88
DSU8220G4065 psi125 fok F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€607.89
E8220G4095 psi125 fok F3.5 "1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "€615.51
C8220G0095 psi125 fok F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€829.57
C8220G0115 psi125 fok F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,047.51
C8220G0135 psi125 fok F4.75 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,993.30
FEF8220G406120 / 605 psi125 fok F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "€672.86
E8220G4095 psi125 fok F3.5 "1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "€615.51
ASCO VALVES -

Lassan zárja a HW mágnesszelep 1/2 hüvelykes NC sárgarézet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8221G003HWAD7HRE€584.94
RED HAT -

Lassan zárja be a HW mágnesszelep 1 hüvelykes NC sárgarézét

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8221G007HWAE4MKR€1,248.03

Gyakran ismételt kérdések

Melyek azok a kulcsfontosságú tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a gőz- vagy melegvizes mágnesszelep-alkalmazások kiválasztásakor?

  • Üzemi nyomás és hőmérséklet
  • A kezelt folyadék típusa
  • Áramlási sebesség
  • A szükséges szelep mérete

Hogyan működnek a gőz- vagy melegvizes mágnesszelepek?

A gőz- vagy forróvizes mágnesszelepek elektromágneses tekercs segítségével olyan mágneses mezőt hoznak létre, amely a dugattyút vagy a dugattyút meghúzva nyitja a szelepet. Amikor a tekercs feszültségmentes, egy rugó visszahelyezi a dugattyút vagy a dugattyút az eredeti helyzetébe, és lezárja a szelepet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?