Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és vásárlóink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A Tsubaki lánckatalógus láncszemeket, görgős láncokat, kulcs nélküli perselyeket, ellenőrző szervizajtókat és láncszerszámokat tartalmaz. Tsubaki műanyag hengerláncok önkenő tulajdonságokkal rendelkeznek, ami a műanyag figyelemre méltó tulajdonsága, amely kiküszöböli a külső kenés szükségességét. -4 és 176 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a Tsubaki műanyag hajtóláncok akár 200 font terhelést is kibírnak. A márkák 600 AS sorozatú görgős láncok felülmúlják a meglévő rozsdamentes acél lánc opciókat azáltal, hogy dupla élettartamot biztosítanak a lánc élettartamának meghosszabbítása érdekében. -40 és 750 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a Tsubaki görgős láncok 1386 font teherbírással rendelkeznek, és rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében.
LáncHajtóláncok az erőátvitelhez és a rögzítőláncok a szállításhoz. Élelmiszer-csomagoláshoz, targoncákhoz, olajmezők fúrásához, motorkerékpárokhoz és egyéb olyan alkalmazásokhoz használják, amelyek tartós szállítószalagot és maximális erőátvitelt igényelnek egy kompakt helyen
(1046 termék)
lánckerekekLevéllánc összekötő láncszem 6 x 6 fűzővel és 0.75 hüvelykes osztással, 25800 font szakítószilárdsággal. Ellenáll az ütési terhelésnek és kopásnak, és minimális karbantartást igényel. Hőkezelt acélból készült, hogy megfeleljen a nehéz kihívásoknak
(5034 termék)
LánceszközökTartalmazza az ipari görgős láncokhoz jól használható lehúzókat és leválasztókat. A speciális szerszámok segítségével a felhasználók szétszerelhetik a görgős láncokat, miközben még a berendezésen vannak
(9 termék)
Ellenőrző szolgálati ajtókPor- és nedvességzáró egygombos ellenőrző ajtók ipari szállítószekrényekhez és anyagfeldolgozó / -kezelő berendezésekhez. Egyedülálló, szabadalmaztatott, zárható és előre gyártott egységek, amelyek egyszerűen telepíthetők és lehetővé teszik a gyors és könnyű hozzáférést mindenféle speciális eszköz nélkül
(8 termék)
Kábeltömlő-hordozó rendszerekMaximalizálja a termelékenységet és csökkentse a költségeket olyan védőeszközök használatával, amelyek megbízhatóan vezetik és támogatják a szerszámgépekben és más ipari gépekben elhelyezett kábeleket/tömlőket. Védje őket a szennyeződéstől, törmeléktől és egyéb környezeti tényezőktől
(14 termék)
Egyes Tsubaki termékek MPN-jei keresztezik az egyenértékű Dayton, Dixon és Morse Drum modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Tsubaki termékekkel.
Szállítás
Ezek a Tsubaki termékek kis méretben kaphatók. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.
Tsubakiról
A Tsubaki lánckatalógus láncszemeket, görgős láncokat, kulcs nélküli perselyeket, ellenőrző szervizajtókat és láncszerszámokat tartalmaz. Tsubaki műanyag hengerláncok önkenő tulajdonságokkal rendelkeznek, ami a műanyag figyelemre méltó tulajdonsága, amely kiküszöböli a külső kenés szükségességét. -4 és 176 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a Tsubaki műanyag hajtóláncok akár 200 font terhelést is kibírnak. A márkák 600 AS sorozatú görgős láncok felülmúlják a meglévő rozsdamentes acél lánc opciókat azáltal, hogy dupla élettartamot biztosítanak a lánc élettartamának meghosszabbítása érdekében. -40 és 750 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a Tsubaki görgős láncok 1386 font teherbírással rendelkeznek, és rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében.
Főbb kereskedelmi nevek
Szuper rozsdamentes lánc
A Super Stainless Chain by Tsubaki egy úttörő innováció az ipari láncokban. Egyesíti a rozsdamentes acél korrózióállóságát a szénacél szilárdságával, így ideális a kemény alkalmazásokhoz. Ez az egyedülálló keverék hosszú élettartamot és kopásállóságot biztosít, csökkentve az állásidőt és a költségeket...
s. Fontos, hogy zökkenőmentesen cserélheti a szénacél láncokat a teherbíró képesség csökkenése nélkül, így nincs szükség rendszerfelújításra. Az olyan tulajdonságokkal, mint a magasabb oldalrúd-derék és a kiváló kifáradási szilárdság, megfelel az ASME B29.1 szabványoknak, és akár 6-szor nagyobb szilárdságot kínál, mint a hagyományos rozsdamentes acél láncok.
Felületkezelt Neptun-lánc
A Tsubaki Neptune Chain egy jelentős ugrás az ipari lánctechnológiában, amelyet kifejezetten olyan kihívásokkal teli környezetekre terveztek, amelyek kivételes korrózió- és vegyszerállóságot igényelnek. Figyelemreméltó, akár 1000 órás kitartással rendelkezik sós vízben, 300 órával felülmúlva elődjét. A márka ...
olyan élvonalbeli felületkezelést vezet be, amely egyesíti a speciális bevonatokat és a gyanta bevonatokat, páratlan korrózió-, rozsda- és vegyszerállóságot biztosítva. Ez az innovatív kezelés jelentősen növeli a lánc általános tartósságát és teljesítményét.
Gyakran ismételt kérdések
A Tsubaki Neptune láncok korrózióállóak?
Ez a lánc kiválóan ellenáll a korróziónak, a víznek, a lúgos vegyszereknek és még a sós víznek is, így ideális kihívást jelentő körülményekhez.
Melyek a műanyag hengerek görgős láncokban való használatának elsődleges előnyei?
A műanyag görgők csökkentik a súrlódást és a kopást, csendesen működnek és korrózióállóak. Emellett minimálisra csökkentik a szállított áruk megkarcolásának vagy károsodásának kockázatát, így ideálisak az érzékeny alkalmazásokhoz.
Melyek a Tsubaki ipari láncainak fő jellemzői?
A Tsubaki láncai tartósságukról, nagy teherbírásukról és innovatív kialakításukról ismertek, így az igényes alkalmazásokhoz is alkalmasak.