Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 35B11F-3/4 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NZA 6L781

TSUBAKI 35B11F-3/4 lánckerék 1.500 külső átmérő #35

Raktáron
Tétel: AE9NZA Típus: 35B11F-3/4Kereszthivatkozás: 6L781

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma35
Fura Dia.3 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma11
Dia kívül.1.5 "
Pitch Dia.1.331 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeDugókulcs 90 fokos és 180 fokos távolságban a hornyostól
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Állítsa be a csavar méretétSetscrew helyeÁr
TSUBAKI 35B11F-3/8 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NYX 6L778 35B11F-3/83 / 8 "# 8 32--€29.63
TSUBAKI 35B11F-1/2 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NYY 6L779 35B11F-1/21 / 2 "# 10 24-Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€29.94
TSUBAKI 35B11F-5/8 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NYZ 6L780 35B11F-5/85 / 8 "-Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€30.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 35B11F-3/4 lánckerék 1.500 külső átmérő #35
€29.63 /Mértékegység