Mobiltelefon szekrények

Szűrő

A mobiltelefon-szekrényeket személyes elektronikus eszközök, pénztárcák, kulcsok és egyéb apró értékek tárolására tervezték. Ezeknek a szekrényeknek külön ajtós részeik vannak, hogy a tárgyakat biztonságban tartsák...Tovább

HALLOWELL -

Mobiltelefon szekrény, Key Cam zár

StílusModellLocker konfigurációTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AUCTL192 (30) -5A-K-PL(1) Széles, (5) nyílások9"€513.15
BUCTL392 (30) -5A-K-PL(3) Széles, (15) nyílások27 "€1,595.95
TENNSCO -

CP10 sorozatú mobiltelefon -zár

StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACP10-091572-A9"€2,400.09
ajánlatkérés
BCP10-091572-D36 "€6,754.44
ajánlatkérés
TENNSCO -

CP12 sorozatú mobiltelefon -zár

StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACP12-091572-A9"€2,397.78
ajánlatkérés
BCP12-091572-D36 "€6,983.13
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES -

Mobiltelefon szekrény, mester kulcsos zár

StílusModellNyitómagasságszínekMélységNyitó szélességTeljes mélységTeljes szélességSzélességbefejezÁr (ÁFA nélkül)
A19035-06ZRK--5.75 "---16.25 "-€510.51
B19178-21SSK--9.25 "---24 "-€3,326.40
C19068-30SRK--8.75 "---35.75 "-€2,357.35
D19158-25SRK--8.75 "---35.75 "-€3,915.45
E19178-21--8.75 "---22.75 "-€1,704.20
F19148-14ZSK--9.25 "---30.5 "-€1,246.25
G19158-09ARK--8.75 "---16.25 "-€668.17
H19148-14--8.75 "---29.25 "-€1,246.25
I19148-14SRK--8.75 "---29.25 "-€1,246.25
J19048-20SRK--8.75 "---35.75 "-€1,569.07
K19178-35ARK--8.75 "---35.75 "-€5,544.00
L19148-20SSK--9.25 "---37 "-€1,621.62
M19148-07. FELADAT--9.25 "---17.5 "-€645.64
N19148-07ZSK--9.25 "---17.5 "-€645.64
O19148-07SRK--8.75 "---16.25 "-€645.64
P19155-10ARK--5.75 "---29.25 "-€1,291.29
Q19155-10ZRK--5.75 "---29.25 "-€1,291.29
R19138-15ZRK--8.75 "---35.75 "-€1,223.72
S19138-15ARK--8.75 "---35.75 "-€1,223.72
T19155-10SSK--6.25 "---30.5 "-€1,291.29
U19048-12ZSK--9.25 "---24 "-€945.95
V19135-10ZSK--6.25 "---30.5 "-€893.39
W19158-15--8.75 "---22.75 "-€1,021.02
X19048-12. FELADAT--9.25 "---24 "-€945.95
Y19158-15SRK--8.75 "---22.75 "-€2,390.85
SALSBURY INDUSTRIES -

Mobiltelefon szekrény, visszaállítható kombinációs zár

StílusModellNyitások számaszínekMélységNyitómagasságNyitó szélességTeljes mélységTeljes szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A19038-10SSC--9.25 "----30.5 "€1,081.08
B19058-15ASC-Alumínium9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "24 "24 "-
ajánlatkérés
C19165-20SSC--6.25 "----30.5 "€2,169.67
D19055-09ZRC--5.75 "----16.25 "€908.41
E19165-20SRC--5.75 "----29.25 "€2,169.67
F19055-09ASC--6.25 "----17.5 "€908.41
G19055-25SSC--6.25 "----37 "€2,394.89
H19055-25ZRC--5.75 "----35.75 "€2,394.89
I19155–09--5.75 "----16.25 "€960.96
J19155-25ZSC--6.25 "----37 "€2,439.94
K19155-25ZRC--5.75 "----35.75 "€2,439.94
L19155-25ASC--6.25 "----37 "€2,439.94
M19155–25--5.75 "----35.75 "€2,439.94
N19055–20--5.75 "----29.25 "€1,929.43
O19148-20ZSC--9.25 "----37 "€2,012.01
P19078-24SSC--9.25 "----30.5 "€2,552.55
Q19055-09SRC--5.75 "----16.25 "€908.41
R19148-14SRC--8.75 "----29.25 "€1,524.02
S19078-24ZRC--8.75 "----29.25 "€2,552.55
T19078-24ASC--9.25 "----30.5 "€2,552.55
U19078–24--8.75 "----29.25 "€2,552.55
V19058-25ASC-Alumínium9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
ajánlatkérés
W19078-14SSC--9.25 "----17.5 "€1,381.38
X19148-12SSC--9.25 "----24 "€1,223.72
Y19078-14SRC--8.75 "----16.25 "€1,381.38
APPROVED VENDOR -

Mobiltelefon szekrény, lakatot fogad

StílusModellszínekLocker konfigurációTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A10Y623Kék(3) Széles, (30) Személy27 "€946.32
B10Y620Kék(1) Széles, (10) Személy9"€410.53
C10Y618Szürke(1) Széles, (10) Személy9"€410.53
D10Y621Szürke(3) Széles, (30) Személy27 "€946.32
E10Y619Cserez(1) Széles, (10) Személy9"€410.53
F10Y622Cserez(3) Széles, (30) Személy27 "€946.32
HALLOWELL -

Mobiltelefon szekrények

StílusModellZárás típusaLocker konfigurációTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AUCTL392 (30) -5A-PLLakatot foglal el(3) Széles, (15) nyílások27 "€946.30
BUCTL192 (30) -5A-E-PLElektronikus(1) Széles, (5) nyílások9"€1,418.47
SALSBURY INDUSTRIES -

Az elülső hozzáférési panel cserezárja, 3.5 x 2 x 0.75 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
19177CE7HEG€51.98

Mobiltelefon szekrények

A mobiltelefon-szekrények biztonságosan rögzítik a kamerákat, mobiltelefonokat, pénztárcákat, kulcsokat, táblagépeket és egyéb személyes tárgyakat. Raptor Supplies ezeket a szekrényeket olyan márkáktól kínálja, mint a Hallowell és a Salsbury Industries. Porszórt bevonattal rendelkeznek a fokozott tartósság érdekében, és a fiókok teljes mélysége akár 12 hüvelyk is lehet. Ezek a mobiltelefon-szekrények visszaállítható kombinációs zárakkal rendelkeznek a rögzített kombinációk beállításához vagy minden használat utáni visszaállításhoz, a fő vezérlőbillentyűkkel a kombinációk felülbírálásához és a zárak kinyitásához, valamint a kulcsos bütykös zárak kiszúrásálló kialakítási lehetőségekkel rendelkeznek. A változatok szétszereletlen és összeszerelt rögzítési típusban is elérhetők.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a fő kulcs funkciója a Salsbury szekrényekben?

A visszaállítható kombinációs zárakhoz főkulcsot használnak a kombináció felülbírálásához és a zár kinyitásához.

Mi a különbség a felületre és a süllyesztett szekrények között?

A felületre szerelt mobiltelefon-szekrények közvetlenül a felületre vannak rögzítve, míg a süllyesztett mobiltelefon-szekrények teljesen integrált karimás gallérral rendelkeznek, amely egy durva nyílásba illeszkedik, és rögzítőelemekkel (nem tartozék) a hátlapon vagy az oldalsó paneleken keresztül van rögzítve.

Mi az a bütyökzár?

A Hallowell mobiltelefon-szekrényekben kulcsos zárak találhatók, amelyek segítenek a benne tárolt tárgyak rögzítésében. A bütykös retesz a kulcs óramutató járásával megegyező, illetve balra forgatásával zárható és nyitható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?