Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 35B11F-1/2 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NYY 6L779

TSUBAKI 35B11F-1/2 lánckerék 1.500 külső átmérő #35

Raktáron
Tétel: AE9NYY Típus: 35B11F-1/2Kereszthivatkozás: 6L779
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
€29.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma35
Fura Dia.1 / 2 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/8 x 1/16
Fogak száma11
Dia kívül.1.5 "
Pitch Dia.1.331 "
Állítsa be a csavar méretét# 10 24-
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Állítsa be a csavar méretétSetscrew helyeÁr
TSUBAKI 35B11F-3/8 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NYX 6L778 35B11F-3/83 / 8 "# 8 32--€29.63
TSUBAKI 35B11F-5/8 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NYZ 6L780 35B11F-5/85 / 8 "-Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€30.20
TSUBAKI 35B11F-3/4 lánckerék 1.500 külső átmérő #35 | AE9NZA 6L781 35B11F-3/43 / 4 "-Dugókulcs 90 fokos és 180 fokos távolságban a hornyostól€29.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 35B11F-1/2 lánckerék 1.500 külső átmérő #35
€29.94 /Mértékegység