DAYTON Hüvely csapágy


Szűrő
Szín: fehér
StílusModellBelül Dia.HosszAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
3ZN19
1"1"UHMW polietilén3,0001.25 "-60 - 180 F1€24.03
B
1X866
1 / 2 "1.125 "Bronz ötvözet50,00011 / 16 "-5 - 220 F3€12.28
B
1X868
1 / 2 "1.125 "Bronz ötvözet50,0005 / 8 "-5 - 220 F3€10.51
B
1X870
1 / 2 "1.125 "Bronz ötvözet50,0003 / 4 "-5 - 220 F3€15.79
B
3ZN02
1 / 2 "5 / 8 "Bronz ötvözet50,0005 / 8 "-5 - 220 F3€9.62
A
3ZN20
1 / 2 "1"UHMW polietilén3,0005 / 8 "-60 - 180 F1€16.09
A
3ZN21
1 / 2 "1"UHMW polietilén3,0003 / 4 "-60 - 180 F1€19.17
A
3ZN23
1 / 4 "1 / 2 "UHMW polietilén3,0003 / 8 "-60 - 180 F1€12.28
B
1X872
3 / 4 "1.875 "Bronz ötvözet50,0001"-5 - 220 F3€32.21
A
3ZN18
3 / 4 "1"UHMW polietilén3,0001"-60 - 180 F1€21.77
B
1X871
3 / 8 "1"Bronz ötvözet50,0001 / 2 "-5 - 220 F3€9.61
B
3ZN01
3 / 8 "1 / 2 "Bronz ötvözet50,0001 / 2 "-5 - 220 F3€8.27
A
3ZN24
3 / 8 "1 / 2 "UHMW polietilén3,0001 / 2 "-60 - 180 F1€12.78
B
1X867
5 / 8 "1"Bronz ötvözet-3 / 4 "-5 - 220 F3€11.24
B
1X869
5 / 8 "1.125 "Bronz ötvözet50,0003 / 4 "-5 - 220 F3€11.86
A
3ZN22
5 / 8 "3 / 4 "UHMW polietilén3,0003 / 4 "-60 - 180 F1€17.47

Hüvely csapágy

A Dayton hüvelyes csapágyak ideálisak a mechanikai alkatrészek forgó vagy lineáris mozgása során keletkező súrlódás csökkentésére kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Ezek a csapágyak csökkentik a két mozgó alkatrész közötti súrlódásból adódó rezgéseket és zajt is. UHMW polietilén/bronzötvözet szerkezettel rendelkeznek a szívósság, valamint a magas kopás- és kopásállóság érdekében. Ezek a csapágyak ellenállnak a -60 és 180 fok közötti hőmérsékletnek. A kiválasztott modellek 5 hüvelyes csapágyat tartalmaznak. Válasszon a hüvelyes csapágyak széles választékából, amelyek belső átmérője 220 és 3 hüvelyk között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?