Targonca munkaállványok

Szűrő

VESTIL -

WP sorozatú munkaállványok, kettős oldalajtós bejárat

StílusModellKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterszínekBelépési stílusÁr (ÁFA nélkül)
AWP-3648-DD1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,659.67
BWP-4848-84B-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€3,721.16
CWP-4848-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€3,466.69
DWP-3636-84B-DD1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,941.95
EWP-3636-DD1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,503.58
FWP-3648-84B-DD1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€2,099.70
GWP-4848-84B-DD1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€2,382.03
HWP-4848-DD1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Kék, sárgaKettős oldalajtó€1,933.31
VESTIL -

WP sorozatú munkaállványok, egyoldalas bejárat

StílusModellKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterszínekBelépési stílusÁr (ÁFA nélkül)
AWP-3636-84B1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,881.33
BWP-4848-84B1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€2,283.25
CWP-36361000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,465.67
DWP-3648-84B1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€2,037.19
EWP-4848-84B-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€3,819.93
FWP-4848-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€3,418.15
GWP-36481000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,612.89
HWP-48481000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,878.01
StílusModellÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlap hosszaAlapszélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
AFD-40-48-SUÖsszeállított40 "48 "40 "48 "€2,085.57
AFD-OC-SUÖsszeállított36 "36 "36 "36 "€1,707.52
AFD-48-C-SUÖsszeállított48 "36 "48 "36 "€1,896.89
AFD-OC-KDÖsszeszerelés nélkül36 "36 "36 "36 "€1,424.74
AFD-40-48-KDÖsszeszerelés nélkül40 "48 "40 "48 "€1,741.16
AFD-48-C-KDÖsszeszerelés nélkül48 "36 "48 "36 "€1,505.15
DAYTON -

Targonca munkaállvány

A Dayton targoncás munkaállványokat nagy emelésű villás targoncákkal való használatra tervezték, hogy a kezelők magas magasságban dolgozhassanak. Ezek a munkaállványok porszórt bevonatú acélszerkezetűek, amelyek szilárdságot és szívósságot biztosítanak akár 1000 fontig terjedő teher kezeléséhez. Csúszásgátló perforált futófelülettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szennyeződések, folyékony és egyéb csúszós anyagok könnyű kiáramlását a kis lyukakon keresztül, így biztosítva a biztonságot. Ezek az egységek tartalmaznak továbbá egy korlátot, kettős ajtókat, védőkorlátokat és egy biztonsági hevedert, amelyek megvédik a felhasználót a potenciális veszélyektől a platformok emelése/leengedése közben. Válasszon a 36, ​​37 és 48 hüvelykes platformhosszban elérhető targonca munkaállványok széles skálájából.

StílusModellAlap hosszaAlapszélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A5UEW036 "36 "36 "36 "€1,571.45
B5UEW336 "36 "36 "36 "€2,064.44
C5UEW637 "37 "37 "37 "€2,462.98
A5UEW248 "48 "48 "48 "€2,409.42
B5UEW448 "36 "48 "36 "€1,192.35
A5UEW148 "36 "48 "36 "€1,204.12
B5UEW548 "48 "48 "48 "€1,668.45
VESTIL -

WP-400 sorozatú linearizer elektromos dolgozói platformok

StílusModellMagasságMűveletÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
AWP-400-AC-115V AC lineáris működtető-€4,357.17
BWP-400-DC33 "(1) 12V DC lineáris működtetőElektromos vezeték nélküli€4,357.17
CWP-400-AIR34.25 "Gyári levegőPneumatikus€4,357.17
VESTIL -

WP sorozatú többszemélyes munkaplatformok

StílusModellKapacitásPlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AWP-40721200 lbs.72 "72 "€8,182.34
ajánlatkérés
BWP-40961500 lbs.96 "96 "€8,683.22
CWP-401201800 lbs.120 "120 "€9,963.45
VESTIL -

WP-FD sorozatú lehajtható munkaállványok

StílusModellKibővített hátsó képernyő magasságaMagasságMagas hátmagasságÁr (ÁFA nélkül)
AWP-3737-FD70 "81.25 "70 "€2,194.85
ajánlatkérés
BWP-3737-FD-84B84 "89.5 "84 "€2,678.19
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APPH4048€4,885.26
APPR4048€4,885.26
APPC4048€4,900.37
WESCO -

Görgős csere készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272572AG8EEJ€138.88
NEW AGE -

Targonca megrendelés szedőkocsi alumínium 12 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
98852RAE9QFZ€13,480.26
ajánlatkérés
WESCO -

Összecsukható karbantartási platform, 4000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272571AG7KRG€1,613.82
ajánlatkérés

Targonca munkaállványok

A targonca munkaállványait úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék a dolgozók számára a magasépítési munkák elvégzését. Ezek a munkaállványok biztonságosan a villákhoz vannak rögzítve, és emelhetők vagy süllyeszthetők a targoncával. Raptor Supplies targonca munkaállványok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Ballymore, Dayton, New Age, Vestil és Wesco. Elektromos munkaállvány Vestil elektromos lineáris működtetővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy az emelőkosárt az optimális szintre emelje vagy süllyessze. Ezek a munkaállványok 24 V-os, kézi nyomógombos vezérléssel rendelkeznek egy 6 láb hosszúságú vezetéken. Ballymore A targonca munkaállványai masszív acélszerkezettel rendelkeznek, hogy maximális szilárdságot és csúszásmentes platformot biztosítsanak a biztonságos működés érdekében. Az alapon forgó görgőkkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a könnyű pozicionálást és a biztonságos narancssárga porfestéket, amely távolról is látható. Ezek a targonca munkaállványok maximum 48 hüvelyk szélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?