PTFE tömlő huzalfonattal

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Rugalmas tömlőszerelvény, rozsdamentes acél

StílusModellÁtmérőDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)Szerelvény típusaHosszMax. Munkahelyi nyomásCsőméretStatikus min. Hajlítási sugár (be.)Ár (ÁFA nélkül)
A4DXT71 / 2 "6.5Sárgaréz csatlakozás MNPT24 "1500 PSI1 / 2 "6.5€88.55
B4DXW31 / 2 "6.5Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT18 "1500 PSI1 / 2 "6.5€155.49
A4DXT51 / 2 "6.5Sárgaréz csatlakozás MNPT12 "1500 PSI1 / 2 "6.5€73.99
B4DXW41 / 2 "6.5Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT24 "1500 PSI1 / 2 "6.5€162.97
B4DXW51 / 2 "6.5Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT36 "1500 PSI1 / 2 "6.5€174.17
A4DXU11 / 2 "6.5Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT60 "1500 PSI1 / 2 "6.5€137.69
A4DXT61 / 2 "6.5Sárgaréz csatlakozás MNPT18 "1500 PSI1 / 2 "6.5€81.04
A4DXT81 / 2 "6.5Sárgaréz csatlakozás MNPT36 "1500 PSI1 / 2 "6.5€103.02
A4DXT91 / 2 "6.5Sárgaréz csatlakozás MNPT48 "1500 PSI1 / 2 "6.5€117.04
B4DXW61 / 2 "6.5Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT48 "1500 PSI1 / 2 "6.5€191.10
B4DXW71 / 2 "6.5MPT60 "1500 PSI1 / 2 "6.5€205.15
B4DXW21 / 2 "6.5Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT12 "1500 PSI1 / 2 "6.5€151.68
A4DXP53 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2€41.83
A4DXP73 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2€48.06
A4DXP83 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2€53.44
A4DXP63 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2€43.58
B4DXU53 / 16 "2Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2€98.94
B4DXU33 / 16 "2Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2€89.44
B4DXU23 / 16 "2Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2€59.03
B4DXU63 / 16 "2Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2€103.05
B4DXU43 / 16 "2Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2€92.29
A4DXR13 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2€49.93
A4DXP93 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2€59.49
B4DXU73 / 16 "2Rozsdamentes acél csatlakozás MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2€87.09
A4DXR65 / 16 "4Sárgaréz csatlakozás MNPT48 "2500 PSI1 / 4 "4€77.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?