HUBBELL Dupla csatlakozók


Szűrő
Vezető anyag: Sárgaréz , Illik: UL1691 , Anyaga: Hőre lágyuló műanyag , NEMA minősítés: 3R, 4X, 12 , Egypólusú eszközstílus: Kúpos orr , Terminál csatlakozás: Egycsapos , Névleges feszültség: 600VAC / 250VDC
StílusModellerősítőkAC erősítőkszínekFérfi nőtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL15DFGN
150AC / DC150ZöldNő-NőDupla Nő€79.84
B
HBL15DFW
150AC / DC150fehérNő-NőDupla Nő€78.09
C
HBL15DMGN
150AC / DC150ZöldFérfi-férfiDupla Férfi€78.09
D
HBL15DMW
150AC / DC150fehérFérfi-férfiDupla Férfi€78.09
E
HBLDFW
300 / 400AC / DC300 / 400AfehérNő-NőDupla Nő€99.08
F
HBLDMO
300 / 400AC / DC-narancsFérfi-férfiDupla Férfi€91.59
G
HBLDFO
300 / 400AC / DC300 / 400AnarancsNő-NőDupla Nő€103.64
H
HBLDFR
300 / 400AC / DC300 / 400APirosNő-NőDupla Nő€103.02
I
HBLDMY
300 / 400AC / DC-SárgaFérfi-férfiDupla Férfi€91.59
J
HBLDMW
300 / 400AC / DC-fehérFérfi-férfiDupla Férfi€103.02
K
HBLDMR
300 / 400AC / DC-PirosFérfi-férfiDupla Férfi€100.88
L
HBLDFGN
300 / 400AC / DC300 / 400AZöldNő-NőDupla Nő€99.08
M
HBLDMGN
300 / 400AC / DC-ZöldFérfi-férfiDupla Férfi€103.02
N
HBLDMBL
300 / 400AC / DC-KékFérfi-férfiDupla Férfi€103.02
O
HBLDFY
300 / 400AC / DC300 / 400ASárgaNő-NőDupla Nő€91.59
P
HBLDFBN
300 / 400AC / DC300 / 400AbarnaNő-NőDupla Nő€91.59
Q
HBLDFBL
300 / 400AC / DC300 / 400AKékNő-NőDupla Nő€103.02
R
HBLDFBK
300 / 400AC / DC300 / 400AFeketeNő-NőDupla Nő€105.56
S
HBLMBK
300 / 400AC / DC-FeketeFérfi-férfiDupla Férfi€99.97
T
HBLMBN
300 / 400AC / DC-barnaFérfi-férfiDupla Férfi€103.64

Dupla csatlakozók

A Hubbell Series 16 dupla csatlakozókat két azonos típusú egypólusú eszköz csatlakoztatására tervezték (apa-apa vagy nő-anya). Ezek a dupla csatlakozók hőre lágyuló elasztomer borítással és NEMA 3R, 4X, 12 és 16 minősítésű sárgaréz vezetővel rendelkeznek a biztonságos működés érdekében. Lekerekített sarkaik vannak, hogy csökkentsék az elakadást, és egy lakat szimbólum jelzi az eszközök megfelelő reteszelését a csatlakozóval. Piros, fekete, barna, sárga, kék és narancssárga színekben kaphatók. Zöld-fehéret is kínálunk 15. sorozatú kettős csatlakozók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?