Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú

Szűrő

A dugattyús légkompresszorok/vákuumszivattyúk sűrített levegőt biztosítanak energiaforrásként vagy földgáz szállítására. Raptor supplies dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyúk széles választékát kínálja...Tovább

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A86R142-P001B-N270X€1,183.80
ajánlatkérés
A86R123-101-N170X€1,046.86
ajánlatkérés
GAST -

Ringató dugattyús légkompresszorok, 1/4 hüvelykes NPT bemenet

A gázlengődugattyús légkompresszorok / vákuumszivattyúk nyomás alatti levegőt szállítanak, miközben csillapítják a légáramlás által keltett hangot az ipari gépekben, az autóiparban és a gyártási alkalmazásokban. Ezek a Gast vákuumszivattyúk alumínium hengerekkel és rozsdamentes acél szelepekkel rendelkeznek a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Lengődugattyús kialakításuk egyenletes áramlást biztosít az élettartam alatt, olajmentes tartós kenés pedig egyenletes és csendes működést biztosít. Ezek a Gast kompresszorok 50 / 60 Hz-es kettős feszültségű motorokkal rendelkeznek, amelyek különböző árambemenetekkel használhatók. Automatikus hővédelemmel rendelkeznek, hogy megszakítsák az áramkört és megakadályozzák a vákuumszivattyú / légkompresszorok égését. Válasszon a légkompresszorok széles kínálatából, amelyek 30, 100 és 125 psi nyomásértékkel kaphatók.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€970.26
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,168.21
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,170.24
WELCH -

Dugattyús vákuumszivattyúk

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2546B-011.71/41/4 "tömlő1/4 "tömlő9"10 "7.5 "€2,104.49
B2581B-502.21/33/16 "tömlő3/16 "tömlő10.5 "17 5 / 16 "10.5 "€5,484.43
C2561B-502.21/33/16 "tömlő3/16 "tömlő12 "17 "7.5 "€4,555.38
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTeljes szélességRPMÁr (ÁFA nélkül)
A2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,850.64
A2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€2,119.94
A27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€3,156.57
THOMAS PUMPS -

Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyúk

A Thomas olajmentes légkompresszor / vákuumszivattyúkat nagy sűrített levegő áramlására vagy vákuum létrehozására tervezték pneumatikus berendezések vagy rendszerek vezérlésére. Ezek a dugattyús légkompresszorok öntött alumínium alkatrészeket és hengereket tartalmaznak rozsdamentes acél szelepekkel a maximális hőátadás és hosszú távú megbízhatóság érdekében, míg a szendvicsszelepek megvédik a szelepülékeket a portól és egyéb szennyeződésektől. Állandóan kenve vannak a sima és csendes működés érdekében. Válasszon a légkompresszorok széles választékából, állandó mágnesben és árnyékolt pólusú motor változatban Raptor Supplies.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€636.58
B2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€1,168.07
C688 CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€900.55
B2688 CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€925.83
GAST -

Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú

StílusModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFázisFeszültségBemeneti méretmotor típusaKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTOsztott fázis1 / 4 "NPT€1,113.23
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondenzátor indítás1 / 4 "NPT€1,822.99
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondenzátor indítás1 / 4 "NPT€1,951.54
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,976.95
THOMAS PUMPS -

Dugattyús légkompresszorok

A Thomas dugattyús légkompresszorok alkalmasak pneumatikus berendezések meghajtására szállítási, karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ezek a légkompresszorok teljesen zárt kialakításúak a zaj minimalizálása és a zord ipari környezetekkel szembeni védelme érdekében. A kiválasztott modellek tartósan kenhető alkatrészekkel, rozsdamentes acél szelepekkel és korrózióálló szivattyúhengerekkel rendelkeznek a hosszú távú működés érdekében. Válasszon az olajmentes légkompresszorok széles választékából, amelyek kondenzátorindítással, állandó mágnessel, PMDC-vel és árnyékolt pólusú motorral kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes hosszbefejezTeljes terhelésű erősítőkTeljes szélességRPMTemp. HatótávolságHővédelemFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A405ADC38 / 127.5 "Szürke10.54.25 "3450104 fok és 50 fok F közöttIgen12 VDC€714.45
B27002411 9 / 16 "Szürke festék265 13 / 16 "180032 fok és 104 fok F közöttNem12 VDC€1,552.77
B27004712 9 / 16 "Szürke festék18.55 13 / 16 "180032 fok és 104 fok F közöttNem24 VDC€1,572.12
C27002512.625 "Szürke285.625 "18000 fok és 104 fok F közöttNem12 VDC€2,318.31
D617CA3213 "Szürke4.69"140050 fok és 104 fok F közöttIgen115 VAC€665.23
GAST -

Dugattyús légkompresszorok

A gázdugattyús légkompresszorok térfogat-kiszorítású kompresszorok, amelyek főtengely-hajtású dugattyút és hengert alkalmaznak a levegő összenyomására. Ezek a vákuumszivattyúk alumínium hengerekkel és fejekkel rendelkeznek, hővédett, árnyékolt pólusú motorokkal, kiváló nyomatékú indító tekercsekkel. Válasszon a dugattyús légkompresszorok széles kínálatából, amelyek elektromos, árnyékolt pólusú, kondenzátoros indító és nyitott motoros kivitelben kaphatók.

StílusModellTeljes magasságDesignTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszTeljes szélességRPMTemp. HatótávolságHővédelemÁr (ÁFA nélkül)
A2HAH-19C-M322A--------€2,242.43
B120R689-P101-N800NX--------€4,756.43
ajánlatkérés
C7LDE-46S-M750X--------€6,402.54
D1LAA-32-M100X--------€2,186.80
E3LBA-32-M300AX--------€2,445.71
F4HCC-10-M450X--------€2,025.29
G5LCA-22-M550NGX--------€2,853.94
H5LCA-46S-M550GX--------€3,029.33
I5LCA-10-M550NGX--------€2,156.01
JLOA-101-HB--------€1,091.77
K3HBB-19-M322A--------€2,545.80
LLOA-101-JR--------€940.15
M1LAA-46S-M100GX--------€2,018.63
A2HAH-10-M200X--------€1,280.16
K3HBB-19-M323A--------€2,781.57
G4LCB-21-M450X--------€2,751.01
N5HCD-10-M550NGX--------€2,750.93
O6HCA-10-M616NEX--------€2,935.74
P1HAB-10-M100X--------€1,304.47
Q8HDM-10-M853--------€4,874.54
R7LDE-16-M750X--------€5,214.10
F5HCD-10-M553--------€2,751.60
F3HBB-10-M300AX--------€1,890.11
O5HCE-10-M551X--------€3,021.93
S7HDD-10-M750X--------€4,163.71
WELCH -

Tartály vákuumrendszer 1/2 HP 10 gallon tartály

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8150B-30AH8QNN€6,656.56
GAST -

Kompresszor, 0.25 LE, 1 fázis, 115 V AC, 50 psi maximális folyamatos nyomás, 2.1 cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2LAF-10-M200XCN2TLY€1,763.01

Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú

A dugattyús légkompresszorokat vagy vákuumszivattyúkat úgy tervezték, hogy a sűrített levegőt energiaforrásként szolgáltassák, vagy földgázt továbbítsanak. Raptor Supplies ezen kompresszorok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Welch, Vendég és Thomas Pumps. Főtengely-hajtású hengert és dugattyút használnak a levegő összenyomására nagy nyomáson, és akár 2 LE nyomatékot is biztosítanak. Ezek a kompresszorok elektromos, árnyékolt pólusú, kondenzátorindítású, nyitott, állandó mágneses és PMDC motoros változatban kaphatók a hosszabb élettartam érdekében, olajmentes vagy lengődugattyús vákuumszivattyús kivitelben.

Gyakran ismételt kérdések

Befolyásolja-e a hőmérséklet a dugattyús légkompresszort/vákuumszivattyút?

  • Légkompresszorok esetében a magas hőmérséklet a kompresszor hatékonyságának csökkenéséhez és a túlmelegedés kockázatának növekedéséhez vezethet.
  • A vákuumszivattyúk esetében a fő probléma az alacsony hőmérséklet, amely páralecsapódáshoz és jegesedéshez vezethet a szivattyúban, ami károsíthatja a szivattyú belső alkatrészeit és csökkentheti a teljesítményét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?