Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 74301 újratölthető zseblámpa fekete Led | AB6LKP 21XN04

STREAMLIGHT 74301 Újratölthető zseblámpa fekete LED

Raktáron
Tétel: AB6LKP Típus: 74301Kereszthivatkozás: 21XN04
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
€305.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje2/4/7.5 óra.
akkumulátor mérete18V
Akkumulátor típusLítium-ion
Sugár távolsága200 / 141 / 100m
TestszínFekete
Test Dia.0.95 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény10,000/5000/2500
Töltés idő3 XNUMX óra.
Vezeték típusa120VAC / 12VDC
Átmérő1"
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatTaktikai
ÖsszpontosítÁllítható
Ütésállóság2m
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz6"
Lens AnyagMagas hőmérsékletű üveg
Fényteljesítmény260/130/65 lm
Fénykimeneti módokMagas, közepes, alacsony
Lumens260/130/65
Lumen-tartomány250 a 449
Maximális lumen teljesítmény260
Az elemek száma1
Töltések száma1000
Csúcsugár intenzitása10,000 / 5000cd / 2500cd
PótlámpaN
Futási idő magas beállításon2 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Biztonsági besorolásNem Meghatározott
KapcsolótípusNyomógomb / taktikai farkapcsoló
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel5.2 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételtest anyagaAz akkumulátor égési idejeAz akkumulátorcsereGyertyafényVezeték típusaÁtmérőCseppértékelésÁr
STREAMLIGHT 75763 újratölthető zseblámpa fekete vezet | AB7PHG 23X761 75763Újratölthető zseblámpaMegmunkált repülőgép-alumínium2/3.75/7.25 óra.Mfr. 75175. sz56,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m€358.22
STREAMLIGHT 90627 újratölthető zseblámpa sárga Led | AB7PHR 23X771 90627Újratölthető zseblámpaNylon polimer3.5/16 óra.Mfr. 90338. sz11,500/350120 VAC/DC2.875 "2m€382.13
STREAMLIGHT 90657 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLU 21XN07 90657Újratölthető zseblámpaNylon polimer3.5/16 óra.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m€395.90
STREAMLIGHT 90503 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLW 21XN10 90503Újratölthető zseblámpaNylon polimer4/15 óra.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m€338.04
STREAMLIGHT 90502 újratölthető zseblámpa narancssárga LED | AF7LLX 21XN11 90502Újratölthető zseblámpaNylon polimer4/15 óra.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m-
ajánlatkérés
STREAMLIGHT 74752 újratölthető zseblámpa Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Újratölthető zseblámpaAlumínium1/2/3.5 óra.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m€395.62
STREAMLIGHT 74750 újratölthető zseblámpa fekete LED | AF7TCC 22LU19 74750Újratölthető zseblámpaAlumínium1/2/3.5 óra.-10,000/5000/2500-1.35 "2m€221.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 74301 Újratölthető zseblámpa fekete LED
€305.33 /Mértékegység