A Destaco 602-MMSS átmenő lyukon lévő egyenes vonalú szorítóbilincs nyomó/húzó vagy egyenes vonalú billenő befogást használ, és a dugattyút be- és kifelé mozgatja a tengely mentén. Ez a teljesen visszahúzható helymeghatározó két pozícióban rögzíthető, így húzó- vagy nyomóbilincsként is használható. A bilincs ideális az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban a szorítóerő oldalirányú kifejtésére, nem pedig felülről (a munkadarab korlátozott helyen történő rögzítésére). Karos fogantyúval van felszerelve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomódjon és a helyén maradjon az eszközök feszítése, rögzítése, hegesztése, tesztelése, műanyag fröccsöntés, CNC megmunkálás, összeszerelés és rögzítés vagy ipari berendezések könnyű préselése közben. A kinyújtott helyzetben történő reteszelés mellett ez az egyenes vonalú rögzítőbilincs lehetővé teszi a fogantyú elfordulását és a rögzítési sík alá esését is, hogy visszahúzott helyzetben rögzíthető legyen. A Destaco 602-MMSS egyenes vonalú bilincs alacsony profillal és kompakt kialakítással rendelkezik, így problémamentesen telepíthető helyszűke helyeken. Karimás alappal van felszerelve, menetes furatokkal, amelyek elősegítik a bilincs gyors és biztonságos rögzítését a munkaasztalra / sík felületre. Ez az egyenes vonalú bilincsegység akár 200 font terhelést is képes tartani, és rozsdamentes acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 602-MMSS egyenes vonalú bilincs hegesztéshez, rögzítőelemek teszteléséhez, feszítőeszközökhöz és CNC-megmunkáláshoz használható a fémmegmunkálás, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 602-MMSS egyenes vonalú bilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
- A Destaco 602-MMSS egyenes vonalú bilincs egy fogantyúval van felszerelve, amely visszahúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető a szűk helyeken való könnyű használat érdekében.
- Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs akár 200 lb terhet is képes megtartani.
- A bilincs sokoldalú és kompakt kialakítása ergonomikus markolatot biztosít a csúszásmentesség érdekében.
- M6-os dugattyúmenettel rendelkezik a gyors rögzítéshez.
- A Destaco 602-MMSS bilincs ellenanyákat tartalmaz a biztonságos telepítés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 202943-M: Ezeket a lapos hegyű kötésű neoprén orsókat a Destaco 602-MMSS egyenes vonalú bilinccsel használják, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Ezek a neoprén orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók, és cserélhetők, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, csökkentve a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
- Destaco 602905-M: Ezeket a rögzítőanyákat nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz tervezték.
Szabványok és jóváhagyások:
Ez a Destaco 602-MMSS egyenes vonalú bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 602-MMSS egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek elősegítik a bilincs gyors és biztonságos rögzítését a munkaasztalra / sík felületre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.