EATON Danfoss PCS4-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


A Vickers Eaton Danfoss PCS4-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepei elsőbbségi nyomáskompenzált áramlást biztosítanak. Ezek a szelepek ideálisak a motorok vagy hengerek vezérlésére a prioritásos áramlás elérése érdekében.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-112940
€104.44
ajánlatkérés
A
02-113116
€104.44
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezeket a szelepeket rögzített vagy változtatható nyílásokkal használják a 4-es nyíláson, hogy a 3-as nyíláson keresztül állandó áramlást tartsanak fenn, függetlenül a nyomásváltozásoktól.
  • A prioritási követelményt meghaladó összes áramlás az 1-es portról a 2-re kerül.
  • Ha az elsőbbségi port holtfejű, a szelepek kiirányítják az áramlást az elsőbbségi porton, és leállítják a bypass áramlást.

Jellemzők

  • Az Eaton PCS4-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek patronos szerkezettel rendelkeznek, hogy elősegítsék a szerelési rugalmasságot.
  • Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.
  • A szelepüregben alkalmazható szár megengedett forgatónyomatéka 68-75 Nm.
  • Ezek a szelepek alumínium házzal rendelkeznek, amely lefedi acél testüket, hogy ellenálljon a korróziónak és a kopásnak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889653 tömítéskészlet: Ez a készlet Viton tömítéseket tartalmaz a meglévő elhasználódott tömítések pótlására.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora nyomást bírnak ezek a szelepek?

Az Eaton PCS4-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepei akár 3000 psi nyomásnak is ellenállnak.

Mekkora ezeknek az áramlásszabályozó szelepeknek az üzemi hőmérséklet-tartománya?

-40 és 120 fok között.

Mik az áramlásszabályozó szelepek alkalmazásai?

Ezeket a szelepeket általában zuhanyzókban, csaptelepekben és pázsit öntözőrendszerekben használják.

Mekkora a maximális áramlási sebesség, amelyet ezek a szelepek képesek kezelni?

38 liter percenként.

Hogyan lehet megvédeni ezeket a szelepeket a szennyeződésektől?

Az Eaton szelepek a 18/16/13 ISO tisztasági kódnak megfelelő szűrőkkel szerelhetők fel, hogy elkerüljék a szennyeződések bejutását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?