A B Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor Alkalmazás: Öv Dr. ventilátor / fúvó , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: 3-fázis , Teljes hossz: 14 9 / 16 " , fázis: 3 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.5 " , Ring to Ring Center: 11-15 / 16 " , Forgatás: CW / CCW , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Hővédelem: kocsi